カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「2-178128-3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 2-178128-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 2-178128-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)29.7幅(mm)7.15ピッチ(mm)5.08極数3シリーズDynamic 3000材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から121日以内出荷
形状ストレート種類角型
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 29.7mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PETD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応