カテゴリ
- 制御機器(4)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2-2131-03」の検索結果

アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌
アズピュア(アズワン)(6件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121袋(10双)当日出荷から翌々日出荷手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)コーティング手の平コート![6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562317-251222-02.jpg)
6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列]
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)6(2×3ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥55,980~税込¥61,578~1台44日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)






![6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562317-251222-02.jpg)