カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(1)

「2-2131-03」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌 アズピュア(アズワン)

    アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌

    アズピュア(アズワン)(6件のレビュー)
    ¥1,920税込¥2,112
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)コーティング手の平コート
  • (22131)O リング ニッサン

    (22131)O リング

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガイド クラッチセンター 22131035030 ホンダ

    ガイド クラッチセンター 22131035030

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番22131-035-030
  • (71950)リヤシート ヘッドレストASSY トヨタ

    (71950)リヤシート ヘッドレストASSY

    トヨタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド クラッチセンター 22131036010 ホンダ

    ガイド クラッチセンター 22131036010

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番22131-036-010
  • GUIDE, CENTER ホンダ

    GUIDE, CENTER

    ホンダ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
  • GUIDE CLUTCH ホンダ

    GUIDE CLUTCH

    ホンダ
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
  • GUIDE, CLUTCH ホンダ

    GUIDE, CLUTCH

    ホンダ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131B) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131B)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131N) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131N)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131NR) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131NR)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BR) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BR)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BN) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BN)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131R) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131R)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN

    6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列]

    LINKMAN
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)6(2×3ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac

    SIEMENS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0559アズワン品番65-7284-54
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。電子コントローラへの直接接続オプションにより、制御回路の制御信号を切り替える Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    サプレッサダイオード内蔵の鉄道用 Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 を備えています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9414アズワン品番65-7275-59
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc●コード番号:136-3663アズワン品番65-7317-97
  • カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 2.8 W SIEMENS

    カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 2.8 W

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENS

    カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131アズワン品番65-7836-74
  • カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ SIEMENS

    カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形

    IDEC(和泉電気)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    44日以内出荷から45日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)