カテゴリ
- 制御機器(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2-2619-01」の検索結果

BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
33:1 2619 SRシリーズ
FAULHABER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619 SRシリーズ
FAULHABER¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応