カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-2whl2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング付き単車 ダイケン

    リング付き単車

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軸受部は、鋼球入り
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
  • マテハンMTH2 リング付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 リング付単車2型

    ダイケン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL20) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL20)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHL32) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHL32)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)100形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHL20) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHL20)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL40) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL32) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL32)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付