カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「twc-08」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1箱(50個)
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 袋留めクリップ 有効長70mm・50mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長70mm・50mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(8個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
  • ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ) TRUSCO

    ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。
    用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • 超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO

    超硬電着 ダイヤモンドバー#230

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
  • 洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別) INAX(LIXIL)

    洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別)

    INAX(LIXIL)
    85,980税込94,578
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】