カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2-7089-06」の検索結果

Milli-DIカートリッジ DI-Pak
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥21,499税込¥23,6491本当日出荷Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI
Merck(メルクミリポア)¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷から35日以内出荷水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
PROGARD TS2
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
(48件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)3日以内出荷イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
キュノ ポリプロクリーン・カプセル
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット
Merck(メルクミリポア)¥319,800税込¥351,7801台35日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ
Merck(メルクミリポア)¥87,699税込¥96,4691個当日出荷SmartPakは、取り替え作業が容易です。アズワン品番2-7089-03