カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(10)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「2-ds steps」の検索結果

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS
晃伸精機¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)色シルバー全幅(mm)460耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)自重(kg)6.4ステップ数(段)2段
トラックステッパー
HARAX(ハラックス)(18件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から8日以内出荷引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。用途トラックの荷台の昇降時に
マルチステッパ用手すり
HARAX(ハラックス)¥16,980~税込¥18,678~1組ほか翌々日出荷から3日以内出荷マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
トラックステップ
ホクエツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。材質アルミ質量(kg)3.5全幅(mm)420全高(mm)750耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
トラック昇降梯子 楽トラ
アルインコ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。材質アルミ合金最大使用荷重0.98kN(100kgf)踏ざん踏面幅(mm)52踏ざん間隔(mm)289
トラック用荷台はしごワイドPRO
シンセイ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100ステップ数2
マルチステッパー
長谷川工業¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 3-DS Light
晃伸精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)色シルバー全幅(mm)460耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)有効幅(mm)460フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)自重(kg)7.5ステップ数(段)3段
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。