カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,250)
  • 制御機器(339)
  • 防犯用品(113)
  • マスク(109)
  • 物流用品(104)
  • 測定用品(95)
  • バイク部品(81)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • メカニカル部品(52)
  • 切削工具(45)
  • 電動工具(42)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • バイク純正部品(40)
  • 清掃用品(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 電気材料(32)
  • 機構部品(29)
  • 作業工具(28)
  • 建築金物(26)
  • オフィス家具(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 安全保護具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 家電(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 農業機械(12)
  • カー用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 事務用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-ds」の検索結果

関連キーワード
2,914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS 晃伸精機

    トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS

    晃伸精機
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
    材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)シルバー全幅(mm)460耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)自重(kg)6.4ステップ数(段)2段
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズDS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズDS

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • クランク 2 2DS-E1422-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 2 2DS-E1422-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 2 2DS-F414E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 2 2DS-F414E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • (160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    77税込85
    1個
    4日以内出荷
    スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。
    トラスコ品番556-9348材質表面処理ニッケルめっき
  • ロツド,コネクテイング 2DS-E1651-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロツド,コネクテイング 2DS-E1651-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • ウエイト 2DS-E7632-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 2DS-E7632-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • ピストン (STD) 2DS-E1631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 2DS-E1631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ 1 2DS-E1311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 2DS-E1311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2DS-F1611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2DS-F1611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ 1 2DS-E1311-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 2DS-E1311-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    60税込66
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル
  • コネクテイングロツドアセンブリ 2DS-E1650-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コネクテイングロツドアセンブリ 2DS-E1650-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-31 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-31

    YAMAHA(ヤマハ)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • バイザ -  2DS - F61AA - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    バイザ - 2DS - F61AA - 00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • 【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン

    【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
  • 薄形シリンダ CDQ2DS50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2DS50

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2DS32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2DS32

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ラジエタアセンブリ 2DS-E240A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタアセンブリ 2DS-E240A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2DS63 SMC

    薄形シリンダ CDQ2DS63

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2DS40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2DS40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • クランクシヤフトアセンブリ 2DS-E1400-02 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフトアセンブリ 2DS-E1400-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ 1 2DS-E4711-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ 1 2DS-E4711-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ピン,クランク 1 2DS-E1681-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン,クランク 1 2DS-E1681-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • スロツトルボデ-アセンブリ 2DS-E3750-04 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルボデ-アセンブリ 2DS-E3750-04

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • スロツトルボデ-アセンブリ 2DS-E3750-03 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルボデ-アセンブリ 2DS-E3750-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフオ-クアセンブリ 2DS-F3100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ 2DS-F3100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1V
  • クラツチキヤリヤアセンブリ 2DS-E6620-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチキヤリヤアセンブリ 2DS-E6620-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1箱(14個)
    翌々日出荷
    仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
  • カムシヤフトアセンブリ 1 2DS-E2170-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシヤフトアセンブリ 1 2DS-E2170-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1mA
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC1~5V
関連キーワード
...