カテゴリ
- 電気材料(512)
- 制御機器(337)
- パソコン/周辺機器(123)
- 電動工具(97)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 作業工具(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 家電(46)
- 事務用品(35)
- 住設機器(25)
- 建築金物(24)
- 学童・教育用品(20)
- 清掃用品(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- メカニカル部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 溶接用品(10)
- 物流用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 日用品(6)
- 防犯用品(6)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(185)
- ダイヤトレンド(141)
- 日動工業(65)
- SICK(59)
- Lumberg Automation(54)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(52)
- CKD(43)
- エスコ(41)
- オーム電機(29)
- StarTech.com(26)
- フエニックス・コンタクト(22)
- EIZO(22)
- Alpha Wire(22)
- イチネンTASCO(19)
- AMPHENOL(16)
- SIEMENS(16)
- オジデン(大阪自動電機)(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- BEST(ベスト)[金物](15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2.0-2芯」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
リレーケーブル
ケイシーズ¥1,198税込¥1,3181袋(8本)当日出荷リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。適合RBIO-1/2U/3E共通種類その他接点NC、NO、COMの3線式
HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
VVFスルー
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)
サンワサプライ¥549税込¥6041本当日出荷ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥637,500税込¥701,2501箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線![2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126119-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)材質(絶縁体)EPゴム
国内用エコ電源コードEM-CFF2芯プラグー2芯ソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)90RoHS指令(10物質対応)対応
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥55,400税込¥60,9401個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
2ミリ芯シャープ2H
uni(三菱鉛筆)¥619税込¥6811本翌々日出荷芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ質量(g)14.4硬度2H芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1繰り返し・詰め替え2
2ミリシャープ替芯2H
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861個翌々日出荷フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。フィールド(建築用)2.0mmシャープ専用替芯です。用途フィールド2.0mmシャープ専用替芯。仕様2.0mmシャープ替芯硬度2H芯径(mm)2繰り返し・詰め替え2
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル![2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126277-190802-02.jpg)
2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥42,500税込¥46,7501個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)![2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126286-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥61,100税込¥67,2101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)![2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126268-190802-02.jpg)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥28,800税込¥31,6801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑![2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126259-190802-02.jpg)
2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
...




























![2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126119-190802-02.jpg)

![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)



![2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126277-190802-02.jpg)
![2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126286-190802-02.jpg)
![2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126268-190802-02.jpg)
![2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126259-190802-02.jpg)
![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)