カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 延長コード(4)
  • 電気材料(7)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 3
  • 1(15)
  • 2(20)
  • 5(44)
  • 10(139)
  • 15(25)
  • 20(129)
  • 25(17)
  • 30(109)
  • 35(9)
  • 40(58)
  • 45(9)
  • 50(104)
  • 60(52)
  • 70(49)
  • 80(49)
  • 90(49)
  • 100(136)
  • 200(21)
  • 300(10)
ブランド
  • タイカツ(1)
  • 富士電線工業(2)
  • KOWA(宏和工業)(2)
  • Showa(2)
  • KHD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ Showa

    分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ

    Showa
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
    用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
  • 一灯吊りソケット Showa

    一灯吊りソケット

    Showa
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    E-26防水ソケット
    用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
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
"2.0sq" 長さ(m):3 【通販モノタロウ】