カテゴリ

  • バッテリー・電装(108)
    • 車用シングルコード(8)
    • 自動車用ダブルコード(2)
    • 自動車用ギボシ端子(12)
  • 電動工具(57)
    • 延長コード(30)
  • 電気材料(431)
    • VCTF(34)
    • VCT(26)
    • KIV(26)
    • 可動用ケーブル(27)
    • VFF(3)
  • 作業工具(996)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • 制御機器(77)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 整備工具・収納(41)
  • 溶接用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 空圧工具(28)
  • 自動車純正部品(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(8)
  • 家電(8)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

2,339件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)

    ハリツケ端子 2SQ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    色黒長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥1,873税込¥2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • 1/2sqフレックスラチェット DEEN

    1/2sqフレックスラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
  • 1/2sqラチェットハンドル DEEN

    1/2sqラチェットハンドル

    DEEN
    ¥7,500税込¥8,250
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
  • 1/2sqソケットアダプタ DEEN

    1/2sqソケットアダプタ

    DEEN
    ¥745税込¥820
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sqラチェットヘッド DEEN

    1/2sqラチェットヘッド

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    当日出荷
    使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 30mm 1/2SQ ソケット エスコ

    30mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DX-30二面幅(mm)30差込角(inch)1/2
  • 1/2sq. インダストリアルエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インダストリアルエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqインパクトソケットセット DEEN

    1/2sqインパクトソケットセット

    DEEN
    ¥13,000税込¥14,300
    1セット
    当日出荷
    インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
    セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sq. ドラッグリンクソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドラッグリンクソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17mm 1/2SQ ソケット エスコ

    17mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DX-17二面幅(mm)17差込角(inch)1/2
  • 1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
    差込角(sq.)1/2
  • 1インチ 1/2SQ ソケット エスコ

    1インチ 1/2SQ ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DW-11差込角(inch)1/2アズワン品番64-7888-33二面幅(inch)1"
  • 21mm 1/2SQ ソケット エスコ

    21mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DX-21二面幅(mm)21差込角(inch)1/2
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
    セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
  • (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • (1/2SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. 6角インダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 6角インダストリアルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2sq ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-14D差込角(inch)1/2
  • 1/2sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2sq ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥19,400~税込¥21,340~
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2
  • 1/2sq ユニバーサルジョイント エスコ

    1/2sq ユニバーサルジョイント

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-3差込角(inch)1/2
  • (1/2SQ)スピンナーハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スピンナーハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • (1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • (1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38送り角度(°)4.5ギア数80
  • 1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
    全長(mm)110質量(g)256差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)11.5寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2
  • 1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(25本組)
    当日出荷
    セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2sq ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥14,000~税込¥15,400~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    差込角(inch)1/2