カテゴリ
- 自動車純正部品(6,813)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,469)
- 切削工具(2,937)
- バイク純正部品(2,571)
- トラック純正部品(2,176)
- 制御機器(2,004)
- ねじ・ボルト・釘(1,587)
- 油圧機器・油圧ホース(1,298)
- メカニカル部品(1,266)
- 農業機械(899)
- 機構部品(738)
- 測定用品(687)
- FA担当者のオススメ新商品(591)
- 科学研究・開発用品(578)
- バイク部品(527)
- 作業工具(503)
- 空調・照明・電設資材(488)
- パソコン/周辺機器(485)
- 配管・水廻り設備部材(434)
- 安全靴・作業靴(384)
- 電気材料(383)
- 店舗什器・備品(306)
- 物流用品(277)
- オフィス家具(271)
- 船舶用品・漁業資材(246)
- 建築金物(225)
- 卓上消耗品(211)
- 研磨材(154)
- タイヤ・足回り(149)
- 医療(144)
- 厨房用品(138)
- 事務用品(135)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(124)
- 作業服(117)
- 介護用品(116)
- 自動車補修部品(114)
- 電動工具(104)
- 建材・エクステリア(99)
- 安全標識(92)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- 溶接用品(89)
- 学童・教育用品(88)
- 農業・園芸資材(80)
- 縫製用品(78)
- 空圧工具(61)
- 塗装・養生・内装用品(58)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
- 自転車部品(57)
- 家電(55)
- 梱包用品(52)
- 清掃用品(50)
- 保管用品(49)
- テープ(48)
- カー用品(48)
- 整備工具・収納(41)
- 防災用品(38)
- ヘルスケア(38)
- 安全保護具(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- トラック用品・パーツ(32)
- クリーンルーム用品(30)
- 塗料(27)
- バッテリー・電装(26)
- 接着剤・補修材(24)
- 日用品(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 防犯用品(23)
- 鈑金・塗装(23)
- 安全用品(22)
- 手袋(22)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 測定関連サービス(20)
- 食品・飲料(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 救急・衛生(15)
- 住設機器(13)
- 農具(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- エンジン工具(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 理美容(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 洗車・清掃(5)
- マスク(4)
- 完成車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(6,015)
- ホンダ(2,614)
- トヨタ(2,038)
- MAZDA(マツダ)(2,028)
- 三菱ふそう(1,516)
- 大阪魂(1,266)
- ニッサン(834)
- ミツビシ(738)
- タンガロイ(643)
- 日野自動車(600)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(550)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(388)
- SKC(環境測定)(363)
- スバル(359)
- CKD(350)
- スズキ(276)
- BIGM(丸山製作所)(276)
- 京セラ(275)
- 三木プーリ(273)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2.25」の検索結果

標準アーム 2.25インチボール用
ラムマウント¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長21.4cmの2.25インチボール用の標準的な長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプアーム
ロングアーム 2.25インチボール用
ラムマウント¥16,980税込¥18,6781個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:1731g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプアーム
2.25倍 帽子用クリップオンマグニファイア +5.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約31倍率2.25倍/+5.00ディオプター
旋削 突っ切り用インサート 150.10-2.25N
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。エスコ品番EA305S-1寸法(mm)115×345×65質量(kg)2.25色琥珀基材セルロース溶解温度(℃)170~177危険物の類別非危険物主なワークパーツ
多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D
テグテックジャパン¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。用途一般加工/傾斜面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2.25D
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.25
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.25溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
40TM2.25S用 ホースカップリング
鶴見製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質樹脂対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)吐出口径(Φmm)40
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ショートアーム 2.25インチボール用
ラムマウント¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷全長12.9cmの2.25インチボール用で最も短い長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプアーム
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
セキュリティナット 2.25&3.38インチボール用
ラムマウント¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:55g。内容量[数量]:1個色ブラックサイズボール無
測定ピン(CG-4用/1.75-2.25
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷全長(mm)33.8測定針33.8mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番201436
Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥5,898税込¥6,4881袋(25個)翌々日出荷8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥5,898税込¥6,4881袋(25個)翌々日出荷8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥6,298税込¥6,9281袋(25個)翌々日出荷8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
AMPSホールラウンドベース 2.25インチボール
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプマウント
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 2.25W, ±1Ω, 素子数:8
BOURNS¥6,398税込¥7,0381袋(25個)翌々日出荷8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイリフトジャッキ2.25t
EMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありませんストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
オーバーヘッドガッドベース(フォークリフト用) 2.25インチボール
ラムマウント¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:3896g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、3/8inch-16 x 4inch 亜鉛六角ボルト、3/8inch-16 亜鉛六角ナット、3/8inch 亜鉛ロックワッシャー、3/8inch 亜鉛平ワッシャー、#10-24 小ねじ、#10-24 ナイロックナット。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:オーバーヘッドガード仕様クランプタイプ材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプベース
ラウンドベース 直径93.4mm 2.25インチボール
ラムマウント¥5,398税込¥5,9381個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:322g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプベース
ハイトルクレンチ(2.25インチボールサイズアーム用)
ラムマウント¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズボール無
...