カテゴリ
- 自動車純正部品(4,345)
- バイク純正部品(2,712)
- トラック純正部品(1,903)
- 農業機械(1,369)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
- 研磨材(649)
- メカニカル部品(582)
- ねじ・ボルト・釘(525)
- 切削工具(446)
- 制御機器(422)
- 物流用品(340)
- バイク部品(243)
- 機構部品(210)
- 店舗什器・備品(204)
- 科学研究・開発用品(204)
- オフィス家具(178)
- 空調・照明・電設資材(164)
- パソコン/周辺機器(162)
- 作業工具(162)
- 電動工具(157)
- 電気材料(145)
- 卓上消耗品(144)
- 油圧機器・油圧ホース(133)
- 測定用品(131)
- 建材・エクステリア(115)
- 作業服(111)
- 建築金物(101)
- 医療(96)
- 事務用品(96)
- 保管用品(95)
- 船舶用品・漁業資材(86)
- 厨房用品(81)
- 自動車補修部品(81)
- 配管・水廻り設備部材(80)
- 空圧工具(78)
- 学童・教育用品(63)
- 縫製用品(61)
- 安全標識(51)
- カー用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 介護用品(37)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- エンジン工具(34)
- 日用品(31)
- 清掃用品(30)
- 梱包用品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 救急・衛生(23)
- 鈑金・塗装(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 自転車部品(22)
- 食品・飲料(22)
- 家電(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 塗料(17)
- テープ(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 溶接用品(15)
- 防災用品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- ヘルスケア(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 安全保護具(12)
- 手袋(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- 安全用品(11)
- 防犯用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 農具(10)
- 理美容(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 整備工具・収納(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(5)
- 洗車・清掃(3)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ホンダ(2,551)
- MAZDA(マツダ)(1,256)
- トヨタ(1,187)
- 三菱ふそう(1,171)
- ミツビシ(767)
- スバル(702)
- SMC(534)
- 日野自動車(490)
- 大阪魂(456)
- YAMAHA(ヤマハ)(451)
- ニッサン(350)
- いすゞ自動車(313)
- RS PRO(310)
- KITO(キトー)(275)
- BIGM(丸山製作所)(262)
- ダイハツ(208)
- スズキ(203)
- ミニター(200)
- Kawasaki(172)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2.34」の検索結果

ジルコバーΦ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドバー シャンク径2.34mm
ST-TOOLS(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(20本)当日出荷ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。適合材ガラス
薄刃カッター(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥379税込¥4171本当日出荷木材・プラスチックの切断に適しています。寸法(mm)Φ22×2.34適合材木材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.34
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.34溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
精密ハイスビット(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥309税込¥3401本当日出荷から5日以内出荷金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥329税込¥3621本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
セラポイント金属用 10×20×2.34軸
サンフレックス¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)当日出荷から10日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×15×2.34軸
サンフレックス¥3,500~税込¥3,850~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
毛ブラシ エンド軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681本当日出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥309税込¥3401本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
超硬カッター 軸径2.34mm 球 クロスカット
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34
ジルコバー(中) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ中
1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)
NSK(ナカニシ)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)
NSK(ナカニシ)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ荒
...











![0.33-2.34mm]カッティングブローチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630356-180824-02.jpg)