カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.445-060.0」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャー

    バッテリーパワー 18V5.0Ah

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。 ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。 革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。 18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。 効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。 インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。 防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。 オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま
    用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72本体質量(kg)0.9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)90
  • 急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) ケルヒャー

    急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)

    ケルヒャー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
    仕様36Vバッテリープラットフォーム質量(kg)0.9電流(A)(充電時)6電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-8861-71寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81
  • 急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0) ケルヒャー

    急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0)

    ケルヒャー
    ¥15,780税込¥17,358
    1個
    当日出荷
    バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
    トラスコ品番258-6929アズワン品番64-8861-75
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
"2.445-060.0" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷