カテゴリ
- 切削工具(8,211)
- ねじ・ボルト・釘(7,809)
- 制御機器(5,758)
- 作業工具(3,801)
- 物流用品(2,804)
- 農業機械(2,784)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,711)
- メカニカル部品(2,572)
- 測定用品(2,520)
- 機構部品(2,475)
- 配管・水廻り設備部材(2,216)
- 空調・照明・電設資材(2,184)
- パソコン/周辺機器(2,002)
- 油圧機器・油圧ホース(1,815)
- 船舶用品・漁業資材(1,575)
- 電気材料(1,301)
- 科学研究・開発用品(1,263)
- バイク部品(1,211)
- 厨房用品(1,087)
- 建築金物(1,060)
- 電動工具(985)
- FA担当者のオススメ新商品(974)
- 店舗什器・備品(733)
- 研磨材(717)
- 安全靴・作業靴(575)
- 事務用品(525)
- 介護用品(524)
- 家電(507)
- 建材・エクステリア(483)
- 卓上消耗品(427)
- 学童・教育用品(414)
- 溶接用品(397)
- 作業服(389)
- 縫製用品(352)
- 塗装・養生・内装用品(333)
- 清掃用品(320)
- 日用品(305)
- ポンプ・送風機・電熱機器(291)
- オフィス家具(288)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(285)
- 自動車補修部品(284)
- 安全用品(279)
- ヘルスケア(262)
- 安全標識(256)
- 測量用品(土木/建設)(253)
- 空圧工具(250)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(211)
- 農業・園芸資材(205)
- 梱包用品(196)
- カー用品(186)
- 塗料(182)
- 防災用品(169)
- 医療(168)
- 自転車部品(165)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(163)
- 接着剤・補修材(160)
- はんだ関連・静電気対策用品(159)
- テープ(148)
- スプレー・オイル・グリス(143)
- 鈑金・塗装(135)
- マスク(135)
- 保管用品(121)
- 食品・飲料(117)
- 防犯用品(107)
- トラック輸送・安全用品(107)
- 手袋(101)
- 安全保護具(100)
- 救急・衛生(99)
- バイク純正部品(96)
- エンジン工具(95)
- バッテリー・電装(91)
- フォークリフト・産機・建機用品(86)
- 整備工具・収納(80)
- 農具(73)
- 住設機器(70)
- クリーンルーム用品(63)
- 洗剤・除去剤(61)
- トラック用品・パーツ(58)
- 自転車整備工具・アクセサリー(53)
- 肥料・農薬・除草剤・種(53)
- 印刷用紙/インク/印刷機(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(43)
- 完成車(38)
- 自動車純正部品(37)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
- 洗車・清掃(33)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(31)
- タイヤ・足回り(26)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- 理美容(19)
- ガレージ機器・整備設備(19)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- トラック純正部品(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(250)
- 大阪魂(6,145)
- TRUSCO(1,231)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,031)
- ホンダ(1,000)
- エスコ(956)
- KITO(キトー)(906)
- Panasonic(パナソニック)(883)
- コガネイ(795)
- イスカル(584)
- CKD(576)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(571)
- 住友電工ハードメタル(571)
- グーリング(503)
- OSG(オーエスジー)(462)
- スバル(461)
- ParkerTAIYO(456)
- BIGM(丸山製作所)(395)
- 河村電器産業(380)
- サンドビック(370)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2.50」の検索結果

下げ缶 スチール製 2.5L
(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!用途色替・調色など材質鉄寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)容量(L)2.5
PM2.5測定器
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
トレファノサイド粒剤2.5
日産化学(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(3kg)当日出荷イネ科雑草や広葉雑草の発生前の処理で、優れた除草効果を発揮します。 野菜・畑作物を始め農耕地以外にも幅広い用途に使用でき、栽培方法に合わせた使用方法が選択できる除草剤です。 水を使用せず比較的容易に散布ができ、撒いた後が見やすいので、散布場所の確認ができます。 土壌中でガス化により広がり、土壌に吸着しやすい特性がある為、土壌表面に安定した処理層を作ります。また、水に溶けにくいので下方移動も少なく、幅広い土壌で使用することができます。成分トリフルラリン2.5%分類除草剤適合場所畑性状黄灰色の細粒適合作物キャベツ(移植栽培)、ブロッコリー(移植栽培)、はくさい(移植栽培)、なばな(移植栽培)、はくさい(直播栽培)、なばな(直播栽培)、みずな(直播栽培)、なたね、レタス(トンネル・マルチ栽培)、非結球レタス(トンネル・マルチ栽培)、ねぎ、わけぎ、あさつき、トマト(露地栽培)、ミニトマト(露地栽培)、ゆうがお、漬物用すいか(トンネル・マルチ栽培)、すいか(トンネル・マルチ栽培)、漬物用メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培))、かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培)、とうがん(露地栽培)、とうがん(トンネル栽培)、なす(露地栽培)、さやいんげん(露地栽培)、さやいんげん(露地・マルチ栽培)、にんじん、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、たまねぎ(本畑)、ばれいしょ、かんしょ、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、らっかせい、こんにゃく、らっきょう(露地栽培)、さんしょう(葉)、茶、あずき、にんにく、直播水稲、陸稲、樹木類、桑(本畑)、たばこ、たばこ(折衷マルチ栽培)、樹木等、きゅうり(露地栽培(移植栽培))、きゅうり(露地栽培(直播栽培))、だいず、えだまめ、麦類農林水産省登録第(号)9512毒劇区分普通物剤形粒剤農耕地/非農耕地農耕地用
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)色ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
サニクロール 2.5kg
ニイタカ¥1,098税込¥1,1861本(2.5kg)当日出荷食品・食材に安心して使えます。まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ。精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ。小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。野菜・果物の除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
日本モレックス(molex)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)当日出荷材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
コンフォートコネクト エクステンション2.5
CTEK(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。コード長さ(m)2.5
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
Oリング10*2.5
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
油膜取りウォッシャー2.5L
ジョイフル(1件のレビュー)¥839税込¥9231個(2.5L)当日出荷オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
ランマー2.5kg
マイゾックス¥38,980税込¥42,8781本当日出荷JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。用途土質試験に質量(kg)2.5落下高さ(cm)3マイゾックスコード223211
モノラルイヤホン2.5 L型
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1mコード長さ(m)1プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
モノラルイヤホン 2.5Φ 1M
オーム電機¥329税込¥3621個当日出荷プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
ニイタカ ブリーチ 2.5kg
ニイタカ¥1,098税込¥1,2081本(2.5kg)当日出荷まな板の黄ばみ汚れに強い。黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。着色した油汚れに強い。洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。塩素の安定性がよい。有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)液性アルカリ性
エギ王K 2.5
ヤマリア(YAMASHITA)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケイムラ虹ボディを採用したカラー。ブルーとピンクの背色と組み合わせることで喰わせとアピールを両立。ケイムラまだら発光と虹色のスケスケボディがイカの視覚を刺激し、バイトへと導く!用途ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー全長(mm)(針抜)75色(ボディ下地)ケイムラ虹ボディ質量(g)11タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)2.5対象アオリイカ/コウイカ色番051 スケスケキャンディ沈下スピード(m/s)約5
エンドスリーブ 2.5
JOKARI¥999税込¥1,0991セット(400個)当日出荷61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。トラスコ品番855-6405材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ2.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)2.5
プレートST2.5kg
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981組(2枚)当日出荷プレートは傷の目立ちにくいハンマートーン塗装仕上質量(kg)2.5(1枚)アズワン品番65-0541-50内径(mm)29
2.5t油圧ジャッキ ローダウン
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ
ORICO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
エギ王 K 2.5
ヤマリア(YAMASHITA)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ハイドロフィン:フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォールです。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除します。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいきます。用途「常識を破れ」スレたイカは釣れる。 シビアなイカに効く安定フォール。「EGI-OH K」はタフコンディション、ハイプレッシャーな状況下で、一杯でも多くの釣果を出せるように開発された「低活性攻略モデル」のエギです。厳しい条件下でも確実に結果を残すアングラー達は、イカに余計な警戒心を抱かせないようフォール姿勢に細心の注意を払ったり、敢えて大きなダートアクションを控えたりしています。そんな玄人アングラーの釣り方に着目し、1風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと2不要にダートしすぎない大人しいアクションを実現しました。全長(mm)針ヌキ:75質量(g)11タイプ沈下:ベーシックサイズ(号)2.5沈下スピード(m/s)約5
六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥98税込¥1081個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
2.5インチHDDケース
変換名人¥979税込¥1,0771個当日出荷SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0
六角ロング 2.5ミリ
BONDHUS¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8385形状L型質量(g)6タイプロング対辺寸法(mm)2.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット
カーボーイ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
...




























![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)