カテゴリ
- 制御機器(15)
- 安全標識(14)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 塗料(5)
- テープ(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 河村電器産業(7)
- セフティー電気用品(7)
- 日本緑十字社(6)
- ユニット(5)
- TRUSCO(3)
- 日東工業(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日立産機システム(2)
- 神東塗料(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- ヤマト産業(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- オーバル(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- 国際電業(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2.5yr」の検索結果

配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
超強力マグネットフック<タフピタ>
コクヨ(28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥859~税込¥945~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
JIS配管用方向指示ステッカー
TRUSCO¥599~税込¥659~1組(5枚)当日出荷水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。用途各種配管の表示に材質アルミ取付方式ステッカー
モートルブロック用補修用スプレー(レスタックスEB-01スプレーRH)
日立産機システム¥3,798税込¥4,1781本(300mL)4日以内出荷2022年(令和4年)9月生産モートル(チェーン)ブロックより変更 マンセルNO.2.5YR6/12危険物の類別非危険物
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
配管識別方向表示ステッカー
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組(10枚)当日出荷から4日以内出荷配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。用途配管内物質の流れる方向の識別に
配管識別テープ
ユニット¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
K 仮設キャビネット
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。材質鉄ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm![JIS配管識別ステッカー[電気関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165856-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[電気関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)翌日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色うすい黄赤入数(枚)10色(マンセル値)2.5YR7/6
K 仮設スイッチボックス
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。材質鉄ハンドル矢形ハンドル(小)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2扉形式片扉取付基板木製15mm
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外
セフティー電気用品¥21,980~税込¥24,178~1面(4.5kg×1面)ほか3日以内出荷鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応用途屋内・屋外兼用材質PP塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
仮設分電盤用キャビネット
セフティー電気用品¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。用途仮設盤の設置・移設用材質鉄ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
仮設用プラボックス KAP
河村電器産業¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂色オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
JIS安全表示ステッカー
ユニット¥1,398税込¥1,5381組3日以内出荷配管系取り扱いの能率向上に効果的です。仕様危険表示材質アルミ厚さ(mm)0.12寸法(mm)60×60質量(g)16取付方式ステッカー色(マンセル値)2.5YR 6/14
ハイトロリール張力タイプ90A 本体
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ60A 本体
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
仮設キャビネット KAC
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷運搬し易い軽量キャビネット材質鉄板製色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(笹形ハンドル)保護等級IPX3有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
仮設盤用キャビネット SOK
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から21日以内出荷底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット材質鉄板製色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)保護等級IPX3使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
モートルブロック用塗料
日立産機システム¥9,798税込¥10,7781箱(400mL×6本)4日以内出荷適合モートルブロック用補修用純正塗料 マンセルNO.2.5YR6/12色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量720mL危険物の性状非水溶性
仮設主幹盤
セフティー電気用品¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応



























![JIS配管識別ステッカー[電気関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165856-250829-02.jpg)