カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,236)
- 切削工具(1,149)
- 制御機器(740)
- 作業工具(500)
- 電気材料(409)
- メカニカル部品(352)
- 機構部品(240)
- 溶接用品(236)
- 物流用品(133)
- 厨房用品(127)
- 測定用品(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- 科学研究・開発用品(123)
- 建築金物(119)
- 研磨材(108)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- 店舗什器・備品(96)
- 空調・照明・電設資材(85)
- 電動工具(83)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- バイク純正部品(46)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- パソコン/周辺機器(44)
- 学童・教育用品(32)
- 建材・エクステリア(28)
- 空圧工具(27)
- オフィス家具(26)
- 家電(26)
- バイク部品(24)
- 梱包用品(24)
- 事務用品(23)
- 農業機械(19)
- 医療(18)
- 自転車部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 農業・園芸資材(13)
- 安全保護具(12)
- 縫製用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 手袋(10)
- 安全用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 保管用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 整備工具・収納(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- テープ(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 防犯用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 介護用品(4)
- 作業服(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 理美容(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ヘルスケア(3)
- エンジン工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- 大阪魂(2,746)
- エスコ(233)
- 三木プーリ(144)
- TRUSCO(142)
- RS PRO(135)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](93)
- OSG(オーエスジー)(81)
- グーリング(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- NACHI(不二越)(70)
- マキテック(65)
- 八幡ねじ(63)
- 三菱マテリアル(57)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(54)
- 京セラ(52)
- ホンダ(52)
- TSUNODA(ツノダ)(51)
- シグマ光機(49)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「2.6mm」の検索結果

ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJゴムプラグ2‐2.6mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,698税込¥9,5681袋(1000個)欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)
エスコ¥2,480税込¥2,7281丁翌日出荷22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.6全長(mm)99有効長(mm)35
ステンレス用熔接棒 (2.6mm)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個4日以内出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-2.6全長(mm)350棒径(Φmm)2.6
ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811式(50本)翌々日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
オルフィキャスト 厚さ2.6mm
パシフィックサプライ¥32,980税込¥36,2781巻6日以内出荷スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材。軟化後、患部に直接モールディング可能です。装着感に大変優れています。従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、再度お湯の中に入れると元の状態に戻りやり直しが可能です。仕様●厚さ2.6mm●サイズ長さ3000×幅150mm●色:青●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型アズワン品番67-2516-26
オルフィキャスト 厚さ2.6mm
パシフィックサプライ¥13,980~税込¥15,378~1巻6日以内出荷スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材。軟化後、患部に直接モールディング可能です。装着感に大変優れています。従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、再度お湯の中に入れると元の状態に戻りやり直しが可能です。
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 57 mm HSS 直径2.6mm プレーン シャンクサイズ2.6mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881箱(10個)7日以内出荷仕様直径 = 2.6mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 57 mmシャンクサイズ = 2.6mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 30mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
Oリング RS PRO 内径 2.6mm ニトリル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 2.6mm外径 = 4.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
チタニウムナイロンコード□型
セフティー3(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
Oリング RS PRO 内径 2.6mm ニトリルゴム
RS PRO¥819税込¥9011袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 2.6mm外径 = 5.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDA型 刃径 2.6mm MDA0260S03Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。![ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84047357-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980税込¥18,6781巻7日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0656アズワン品番67-5520-82
...






![[0.8-2.6mm] ワイヤー ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504331-180823-02.jpg)




































![ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84047357-241016-02.jpg)