カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,202)
- 切削工具(1,065)
- 作業工具(444)
- 制御機器(387)
- 電気材料(337)
- 溶接用品(217)
- 機構部品(175)
- 建築金物(110)
- 厨房用品(102)
- 研磨材(102)
- 船舶用品・漁業資材(99)
- 店舗什器・備品(95)
- 物流用品(89)
- 測定用品(80)
- 電動工具(74)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- メカニカル部品(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 空調・照明・電設資材(64)
- パソコン/周辺機器(26)
- バイク部品(24)
- 家電(23)
- 学童・教育用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 事務用品(21)
- 空圧工具(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 自転車部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 農業機械(14)
- 縫製用品(12)
- 手袋(10)
- 安全用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 安全保護具(6)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- テープ(4)
- 日用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 医療(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農具(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- 大阪魂(2,740)
- TRUSCO(142)
- エスコ(118)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](93)
- OSG(オーエスジー)(80)
- グーリング(80)
- NACHI(不二越)(66)
- 八幡ねじ(63)
- 三菱マテリアル(57)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
- TSUNODA(ツノダ)(49)
- 京セラ(47)
- ニツコー熔材工業(47)
- 日産ネジ(46)
- 協和精工(44)
- RS PRO(43)
- フジ矢(40)
- EIKO(栄工舎)(40)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「2.6mm」の検索結果

ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJゴムプラグ2‐2.6mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,698税込¥9,5681袋(1000個)欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.6全長(mm)99有効長(mm)35
ステンレス用熔接棒 (2.6mm)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個4日以内出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-2.6全長(mm)350棒径(Φmm)2.6
ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811式(50本)翌々日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥58,980~税込¥64,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
ナイロンコード□型 ボビン巻
セフティー3(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
ステンレス溶接棒 RNY-308
タセト(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2kg)当日出荷から4日以内出荷タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から7日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481
...






![[0.8-2.6mm] ワイヤー ストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504331-180823-02.jpg)