カテゴリ

  • 農業機械(8,098)
  • 切削工具(3,811)
  • 制御機器(2,475)
  • パソコン/周辺機器(2,406)
  • バイク部品(2,250)
  • ねじ・ボルト・釘(2,212)
  • メカニカル部品(1,888)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,484)
  • 空調・照明・電設資材(1,424)
  • 店舗什器・備品(1,156)
  • 作業工具(1,058)
  • オフィス家具(986)
  • 機構部品(971)
  • 事務用品(885)
  • 建築金物(862)
  • 塗装・養生・内装用品(851)
  • FA担当者のオススメ新商品(759)
  • 測定用品(755)
  • 厨房用品(735)
  • 自動車補修部品(727)
  • 配管・水廻り設備部材(721)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(712)
  • 卓上消耗品(688)
  • 船舶用品・漁業資材(681)
  • 電動工具(619)
  • 物流用品(615)
  • 作業服(600)
  • 電気材料(580)
  • 科学研究・開発用品(520)
  • 研磨材(449)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(405)
  • 学童・教育用品(405)
  • 縫製用品(402)
  • 清掃用品(391)
  • 建材・エクステリア(352)
  • カー用品(350)
  • 安全靴・作業靴(330)
  • 日用品(313)
  • 安全標識(293)
  • バイク純正部品(289)
  • 家電(285)
  • 食品・飲料(263)
  • トラック用品・パーツ(259)
  • 自転車部品(245)
  • 空圧工具(240)
  • 安全保護具(201)
  • 介護用品(194)
  • 塗料(184)
  • 溶接用品(172)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(164)
  • はんだ関連・静電気対策用品(163)
  • 医療(154)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(141)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • 安全用品(131)
  • 手袋(131)
  • 農業・園芸資材(118)
  • 防災用品(113)
  • フォークリフト・産機・建機用品(100)
  • テープ(99)
  • 防犯用品(91)
  • 洗剤・除去剤(88)
  • 保管用品(86)
  • 梱包用品(86)
  • 自動車純正部品(86)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(80)
  • ヘルスケア(78)
  • 農具(74)
  • 救急・衛生(69)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(69)
  • 住設機器(63)
  • 鈑金・塗装(61)
  • 接着剤・補修材(56)
  • エンジン工具(54)
  • 整備工具・収納(53)
  • タイヤ・足回り(51)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • トラック輸送・安全用品(44)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • バッテリー・電装(37)
  • 洗車・清掃(35)
  • 完成車(34)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 理美容(26)
  • マスク(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • トラック純正部品(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • 名入れカレンダー(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(2)

「2.9」の検索結果

関連キーワード
49,748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地リーラーコンセント 2.9m加工 Panasonic(パナソニック)

    接地リーラーコンセント 2.9m加工

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
    用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付長さ(m)2.9定格15A 125V電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
  • クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.9

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.9取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • ポケットLED耳鏡 2.9ルーメン ウェルチ・アレン

    ポケットLED耳鏡 2.9ルーメン

    ウェルチ・アレン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    LEDタイプの携帯型耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
    光源LED電球明るさ(Lm)2.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インバーター発電機 2.9KVA 工進

    インバーター発電機 2.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール エスコ

    64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-320粒度300
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.9溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.9 DAYTONA(デイトナ)

    チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.9

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
  • 2.9x 71mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    2.9x 71mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.9
  • 2.9x 50mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    2.9x 50mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-2.9
  • 2.9x 61mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    2.9x 61mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-2.9
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.9 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.9

    ミニター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-7345材質超硬合金軸径(Φmm)3形状円形全長(mm)38質量(g)6刃長(mm)2.9刃径(Φmm)2.9対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • EZDoorSign 2.9 black Santek

    EZDoorSign 2.9 black

    Santek
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
    用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル、マグネットセット質量(g)32.5備考お好みの文字や画像が8パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12光源3色LED(表示色:白・黒・赤)表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30色(本体)ブラック画面サイズ2.9インチ
  • EZDoorSign 2.9 white Santek

    EZDoorSign 2.9 white

    Santek
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
    用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル、マグネットセット質量(g)32.5備考お好みの文字や画像が7パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12光源3色LED(表示色:白・黒・赤)表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30色(本体)ホワイト画面サイズ2.9インチ
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.9溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EZSign NFC 2.9 white4 Santek

    EZSign NFC 2.9 white4

    Santek
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイト、レッド、イエローの4色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップが付属します。
    用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/26」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップホワイト備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。サイズ(inch)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.2×39×3.4表示色黒・白・赤・黄解像度表示/296×128pixel有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×29.07
  • Φ2.9x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ2.9x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-5形状粒度270
  • 2.9x130mm/PSF  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    2.9x130mm/PSF 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-60
  • Φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-54
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 2.9mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 2.9mm

    EFFORT(エホート)
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.9全長(mm)99有効長(mm)35
  • EZSign NFC 2.9 black4 Santek

    EZSign NFC 2.9 black4

    Santek
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイト、レッド、イエローの4色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップが付属します。
    用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/25」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップブラック備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。サイズ(inch)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.2×39×3.4表示色黒・白・赤・黄解像度表示/296×128pixel有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×29.06
  • EZSign NFC 2.9 white2 Santek

    EZSign NFC 2.9 white2

    Santek
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイトの2色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップが付属します。
    用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/29」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップホワイト備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。サイズ(inch)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.2×39×3.4表示色黒・白解像度表示/296×128pixel有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×29.10
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.9 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.9

    ハンマーキャスター
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • 267x164x95mm/2.9Lコンテナ(青) エスコ

    267x164x95mm/2.9Lコンテナ(青)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)267×164×95フタなしコンテナ種類ベタ目
  • EZSign NFC 2.9 black2 Santek

    EZSign NFC 2.9 black2

    Santek
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイトの2色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップが付属します。
    用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/28」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップブラック備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。サイズ(inch)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.2×39×3.4表示色黒・白解像度表示/296×128pixel有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×29.09
  • なわとび 2.9mチューブ付き サンフレイムジャパン

    なわとび 2.9mチューブ付き

    サンフレイムジャパン
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    ロープの長さが簡単に調節できる二重とびがしやすいチューブ付のなわとびです。
    長さ(m)2.9
  • Oリング(OH-21)30.4X2.9 KITACO

    Oリング(OH-21)30.4X2.9

    KITACO
    179税込197
    1個
    欠品中
  • M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金 エスコ

    M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-65
  • 金型デートマークOA型 外径2.9mm 浦谷商事

    金型デートマークOA型 外径2.9mm

    浦谷商事
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1796材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.25文字種別OA型
  • 2.9"LEG WORM (2.9"レッグワーム) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    2.9"LEG WORM (2.9"レッグワーム)

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    タフな状況下でも最後の最後までバスが反応するライブベイトに近い微弱ライブ系波動を放つレッグワームは、。ボディの縦と横の異なるリブとバイブレーションテールで、バスにとって「食べたい!」と思わせる弱った小魚の動きを超リアルに再現します。長さ、重量感があるのでさらにネコリグやカバーネコリグなどにも対応し、テールアクションも大きいので強いアピールができる。オフセットで使う場合のフックサイズは#1~2。ベイトサイズやバスのサイズに合わせて2.5と使い分けができる他、バスの活性に合わせて、高いときは2.9のほうがバスにアピールが強い。Text by 小森嗣彦
    入数1パック/8本入り
  • バルキーギムレット2.9 EverGreen INTERNATIONAL

    バルキーギムレット2.9

    EverGreen INTERNATIONAL
    699税込769
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    <特徴>【上半身】一般的なアジング用ジグフック(#4・Mサイズクラス)はもちろん、デカアジ狙いで使われる大きめのジグフック(#2・Lサイズクラス)にも絶妙にフィットする太さ・長さの上半身。針持ちを重視した浅リブ構造。【クビレ】バイト時に小さな力で折れ曲がりフッキング率アップに貢献するクビレ。【下半身】オリジナルギムレットと比べて太くバルクアップしつつテール先端部までひと続きのテーパーにデザインすることで、水押し&フォールの安定性を高めた下半身。単に太くすると硬くなってしまうため、深リブ構造を取り入れ艶めかしさをキープ。【テール】適度なウエイトを持った円錐型のテール=錐(キリ)型テールは、水流に敏感ながら暴れ過ぎず、ピリピリとした微波動で効果的にアピール。【マテリアル】耐久性が高く、ズレにくいエバーグリーンオリジナルワーム素材を、アクション・波動の艶めかしさや吸い込みやすさを重視し、スーパーソフトに調整してノンソルトで使用。かなり柔らかながら、優れた耐久性・ズレにくさを実現。【スペシャルフォーミュラ】イカ・シュリンプ・フィッシュ+アミノ酸の成分をミックスしたスペシャルフォーミュラ配合により、高い集魚力&喰わせ力を実現。
    用途【デカアジキラーのパワフルストレート】錐(キリ)型テールの定番ストレートワーム・ギムレットをベースに、太め・長めにボディをチューン。ライトゲームターゲットの捕食本能を貫く超鋭敏な錐型テールのピリピリ微波動はそのままに、水中での存在感とロッドアクションを加えた際の水押しアピールを強化したパワフルなストレートワーム・バルキーギムレット2.9”。そのパワフルさゆえに、大場所や深場の良型アジ・デカアジから効率よくバイトを引き出したシーンで極めて有効。さらに、プルプルの超ソフトマテリアル&ウエストのクビレにより、小さな力でボディが簡単に折れ曲がるので、タフコンディション時の弱いバイトでもズバッと深く口内に吸い込まれやすく、高確率でフックアップ可能。オカッパリアジング・ボートアジング・バーチカルアジング等、幅広いシチュエーションで活躍するデカアジキラーです。全長(inch)2.9入数(本)8
  • バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL

    バスエネミー 2.9インチ

    EverGreen INTERNATIONAL
    879税込967
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)
    用途小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット)全長2.9インチ入数(本)8推奨タックルロッド:UL~MLアクション スピニングロッド ライン:3~6lb. フック:#3~2
  • (+) なべねじ ST2.9X13B 工進

    (+) なべねじ ST2.9X13B

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PHT-1825-AAA-0など部品番号56168001
  • スプリング(2.9×15×80 ヤンマー

    スプリング(2.9×15×80

    ヤンマー
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    スプリング(2.9×15×80
  • タツピンネジ 2.9X9.5/EMS-110A 日東工器

    タツピンネジ 2.9X9.5/EMS-110A

    日東工器
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • (+) なべねじ ST2.9X16(F型)S 工進

    (+) なべねじ ST2.9X16(F型)S

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SRS-180W-AAA-0など部品番号56168901
  • エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 2.9mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 2.9mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 2.9mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1.7:1スリーブ長さ = 1m材質 = シリコン ゴム動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SRFRUL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (023)スペーサ 2.9T EH25B スバル

    (023)スペーサ 2.9T EH25B

    スバル
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
  • エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
関連キーワード
...