曜日別特売

バルキーギムレット2.9

バルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONALバルキーギムレット2.9 - EverGreen INTERNATIONAL

<特徴>【上半身】一般的なアジング用ジグフック(#4・Mサイズクラス)はもちろん、デカアジ狙いで使われる大きめのジグフック(#2・Lサイズクラス)にも絶妙にフィットする太さ・長さの上半身。針持ちを重視した浅リブ構造。【クビレ】バイト時に小さな力で折れ曲がりフッキング率アップに貢献するクビレ。【下半身】オリジナルギムレットと比べて太くバルクアップしつつテール先端部までひと続きのテーパーにデザインすることで、水押し&フォールの安定性を高めた下半身。単に太くすると硬くなってしまうため、深リブ構造を取り入れ艶めかしさをキープ。【テール】適度なウエイトを持った円錐型のテール=錐(キリ)型テールは、水流に敏感ながら暴れ過ぎず、ピリピリとした微波動で効果的にアピール。【マテリアル】耐久性が高く、ズレにくいエバーグリーンオリジナルワーム素材を、アクション・波動の艶めかしさや吸い込みやすさを重視し、スーパーソフトに調整してノンソルトで使用。かなり柔らかながら、優れた耐久性・ズレにくさを実現。【スペシャルフォーミュラ】イカ・シュリンプ・フィッシュ+アミノ酸の成分をミックスしたスペシャルフォーミュラ配合により、高い集魚力&喰わせ力を実現。

用途
【デカアジキラーのパワフルストレート】錐(キリ)型テールの定番ストレートワーム・ギムレットをベースに、太め・長めにボディをチューン。ライトゲームターゲットの捕食本能を貫く超鋭敏な錐型テールのピリピリ微波動はそのままに、水中での存在感とロッドアクションを加えた際の水押しアピールを強化したパワフルなストレートワーム・バルキーギムレット2.9”。そのパワフルさゆえに、大場所や深場の良型アジ・デカアジから効率よくバイトを引き出したシーンで極めて有効。さらに、プルプルの超ソフトマテリアル&ウエストのクビレにより、小さな力でボディが簡単に折れ曲がるので、タフコンディション時の弱いバイトでもズバッと深く口内に吸い込まれやすく、高確率でフックアップ可能。オカッパリアジング・ボートアジング・バーチカルアジング等、幅広いシチュエーションで活躍するデカアジキラーです。
全長(inch)
2.9
入数(本)
8
内容量
1パック(8本×1パック)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77972216#533 オキアミナチュラル#533 オキアミナチュラル
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
77972225#514 伝説の白#514 伝説の白
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
77972241#527 伝説の黒#527 伝説の黒
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
77972250#537 チャートシャッド#537 チャートシャッド
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする