カテゴリ
- 自動車純正部品(65,379)
- バイク純正部品(30,925)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,337)
- トラック純正部品(19,743)
- 制御機器(15,163)
- 農業機械(14,405)
- メカニカル部品(8,115)
- 切削工具(6,375)
- パソコン/周辺機器(5,925)
- ねじ・ボルト・釘(5,276)
- 作業工具(4,985)
- オフィス家具(4,793)
- 科学研究・開発用品(4,539)
- バイク部品(4,287)
- 機構部品(4,003)
- 電気材料(3,231)
- 測定用品(3,212)
- 空調・照明・電設資材(2,843)
- 物流用品(2,752)
- 店舗什器・備品(2,682)
- 油圧機器・油圧ホース(2,420)
- 保管用品(1,979)
- 作業服(1,969)
- 建築金物(1,939)
- 事務用品(1,920)
- 配管・水廻り設備部材(1,915)
- 船舶用品・漁業資材(1,911)
- 卓上消耗品(1,862)
- 厨房用品(1,522)
- FA担当者のオススメ新商品(1,417)
- 建材・エクステリア(1,407)
- 研磨材(1,390)
- 電動工具(1,332)
- 自動車補修部品(1,330)
- 医療(1,181)
- 学童・教育用品(1,106)
- 日用品(984)
- 家電(968)
- 安全靴・作業靴(837)
- 介護用品(821)
- 安全標識(820)
- 清掃用品(776)
- トラック用品・パーツ(707)
- カー用品(685)
- 縫製用品(681)
- 溶接用品(671)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(650)
- 塗装・養生・内装用品(586)
- 空圧工具(582)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(507)
- 自転車部品(493)
- 塗料(491)
- 印刷用紙/インク/印刷機(488)
- 食品・飲料(462)
- 農業・園芸資材(456)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(450)
- 防災用品(449)
- 防犯用品(426)
- 梱包用品(398)
- 住設機器(367)
- 安全用品(339)
- ポンプ・送風機・電熱機器(328)
- 安全保護具(303)
- バッテリー・電装(263)
- テープ(252)
- 救急・衛生(225)
- フォークリフト・産機・建機用品(222)
- ヘルスケア(216)
- はんだ関連・静電気対策用品(212)
- クリーンルーム用品(211)
- 整備工具・収納(205)
- 手袋(202)
- 接着剤・補修材(194)
- 自転車整備工具・アクセサリー(168)
- エンジン工具(164)
- 測定関連サービス(150)
- 洗剤・除去剤(141)
- 測量用品(土木/建設)(137)
- 肥料・農薬・除草剤・種(131)
- スプレー・オイル・グリス(130)
- 農具(120)
- 自動車用オイル・ケミカル(110)
- タイヤ・足回り(107)
- 洗車・清掃(89)
- 鈑金・塗装(88)
- マスク(85)
- トラック輸送・安全用品(71)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(66)
- 完成車(65)
- 理美容(53)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
- ガレージ機器・整備設備(27)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
- 名入れカレンダー(9)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(253)
- ホンダ(24,489)
- SMC(20,773)
- トヨタ(19,313)
- MAZDA(マツダ)(18,539)
- 三菱ふそう(13,696)
- ミツビシ(9,134)
- ニッサン(7,782)
- BIGM(丸山製作所)(7,506)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,593)
- スズキ(5,032)
- スバル(4,589)
- RS PRO(4,505)
- 大阪魂(4,017)
- 日野自動車(3,915)
- オカムラ(岡村製作所)(3,387)
- いすゞ自動車(2,888)
- エスコ(2,735)
- Kawasaki(2,683)
- メディアカバーマーケット(1,861)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2×6」の検索結果

つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用
八幡ねじ(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
真空パッド ZP2-6
SMC¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ディアウォールS 2X6用
若井産業¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
ディアウォール専用 2×6中間ジョイント
若井産業¥839~税込¥923~1セット翌々日出荷WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール質量(g)140
シンプソン金具 RR(2×6用)
シンプソン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本
ベッセル(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。仕様刃先マグネット入り軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成セット品
LEDシーリングライト 2~6畳用
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否○適用畳数2~6調色の可否×エコロジー商品省エネ
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
ピン クレビス(2A6) 91701-08038
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
サークリップ(2R6) 99001-08600
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番3YX-25866-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥319税込¥3511個当日出荷ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフィット(クイック)2-6
アサダ¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7243質量(kg)3.6能力(inch)(パイプ固定)2~6
パレットLX-1114D2-6 ブルー
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式片面二方差し質量(kg)26.7色ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ブルー
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8色ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-6 青
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
デュアルロッドシリンダ CXS2M6
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
...































![#2x6mm [+ -]スタビードライバー(差替え式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152323-251023-02.jpg)



![#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320594-180220-02.jpg)
![ロータリースイッチ 2回路6接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635571-251222-02.jpg)