カテゴリ

  • 作業工具(131)
  • 農具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド

「2本爪」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根かき 石黒金属根かき石黒金属
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
根さばき作業に使うと便利
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
ギヤープーラー モノタロウギヤープーラーモノタロウ(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
爪形状2本ツメ材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)アロエロ―ヤルエコ鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(2.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
家庭用三本鍬 村国家庭用三本鍬村国(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途田・畑の開墾土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED付ピックアップツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウベアリングプーラー 強力型モノタロウ(110件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED付ピックアップツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ パネルマウントタイプPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
ステッカー ピタックステッカーピタック
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
縦(mm)7.5横(mm)25材質鋼板板厚(mm)0.5爪長さ(mm)13×2本
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5横(mm)25種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック板厚(mm)0.4爪長さ(mm)13×2本
リーダーアルミ防災救急セット リーダーリーダーアルミ防災救急セットリーダー
29,980税込32,978
1個(20個)
当日出荷から6日以内出荷
非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。
材質アルミ製
土のうスタンド ダイヤ精工土のうスタンドダイヤ精工
5,298税込5,828
1個
当日出荷
土のう袋を本体上部の爪に引掛け使用できます。スタンド式で、一人作業でも土入れがしやすいです。折畳むと厚さ約5cmとコンパクトで、ちょっとした隙間やスペースに収納できます。重さもわずか1kgで、持ち運びが楽です。爪はパイプに2本ずつ計4本ついています。
用途家庭や町内・自治体での泥上げ作業用に災害・緊急時の土のうづくりとして。トラスコ品番224-0519材質スチール(ユニクロメッキ)幅(mm)260高さ(mm)385奥行(mm)245寸法(幅W×高さH)(mm)土のう袋推奨:480×620折りたたみ時高さ(mm)460
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入エスコ
10,900税込11,990
1組(2本)
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)TRUSCO(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
ハンドブラシ アルタンハンドブラシアルタン
2,698税込2,968
1セット(2本)
欠品中
偶数日用、奇数日用の表示と、2本ブラシの交互使用で衛生的です。 ブラシの水切れがよく乾燥も速く、雑菌の増殖が防げます。 手・腕用と爪用を表裏で1つのブラシにした、リバーシブルタイプです。 定位置に固定できるステンレス製ブラシホルダー付きです。
アズワン品番6-8571-01仕様ホルダー付材質(柄部)発泡PP(ポリプロピレン)材質(毛)PA(66ナイロン)耐熱温度(℃)85
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付浅香工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
荒熊手 12本爪 伝蔵荒熊手 12本爪伝蔵(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に長さ(cm)145、【毛】97トラスコ品番819-5466材質質量(kg)0.68幅(cm)48繰り返し・詰め替え対応
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
35,980税込39,578特価
1セット(28枚)
当日出荷から9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きですリブ加工ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用爪/A17
ベルトフックツール KTCベルトフックツールKTC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
”スーパーラック” NF型用フック TRUSCO”スーパーラック” NF型用フックTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
114,300税込125,730
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-20入数2本組
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
78,800税込86,680
1組
当日出荷
用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-29入数2本組
X4 万能フレーム insta360X4 万能フレームinsta360
9,898税込10,888
1個
当日出荷
X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。
セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質アルミニウム合金寸法(mm)134.9×66.2×54.6質量(g)80.1保証期間3ヶ月
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪ギヤプーラー トップ工業3本爪ギヤプーラートップ工業(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
10mmチャック クリックボール EARTH MAN10mmチャック クリックボールEARTH MAN(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に全長(mm)約370ツカミ能力(mm)1~10仕様2本爪・ラチェット機構付適合六角軸用
木工旋盤ROKURO Y-SK11木工旋盤ROKUROY-SK11
139,800税込153,780
1個
当日出荷
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300