カテゴリ

  • 安全保護具(19)
  • 作業工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2段釘」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
釘打式 ゴム板付庖丁差 2段 TKG釘打式 ゴム板付庖丁差 2段TKG
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ゴム
額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 山口安製作所額用木部吊金具 ネジ足二重折釘山口安製作所(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
型枠大工鋲止め釘袋 SK11型枠大工鋲止め釘袋SK11
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×380×60
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
KAWATEC 仮枠釘袋 超頑丈 プロスターKAWATEC 仮枠釘袋 超頑丈プロスター(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。 表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。 内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。 ナイロンドビー材を使用した墨壷や携帯が収納できる大型収納ポケットが付いています。大型ポケットの脇にはペンやスミ差等が差せます。
かりすじかい 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチスリムIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(120本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
縦ブリ名人 たくみ縦ブリ名人たくみ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
ステンレス薬品庫(スライド式ガラス扉) TRUSCOステンレス薬品庫(スライド式ガラス扉)TRUSCO
289,800税込318,780
1台
当日出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式。
仕様ガラス扉付属品スライド式棚板×4枚500mL用仕切板2段分連結金具×2個固定金具×6個トラスねじ×20個釘×6本鍵×4個トラスコ品番505-5580質量(kg)約50タイプ左右分室タイプ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900均等荷重(kg)30/段棚ピッチ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱式腰袋 釘袋2段小 タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋2段小タジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)445適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
風防さげふり 三共技研風防さげふり三共技研
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500g)ほか
当日出荷
18-0 ゴム板付 庖丁差し EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差しEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-0ステンレス・ゴム
サクラシリーズ 釘袋 KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋KH(基陽)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。 斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。 使いやすい標準サイズの左右ホルダー付き釘袋2段タイプです。 開口部補強で型崩れしにくいです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 工具を押さえるゴムバンド付きです。
用途ビス、ハンマー、メジャー、ドライバーなどの工具収納材質1680デニールナイロン幅(mm)330高さ(mm)350質量(g)556奥行(mm)145
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)18V充電式コンクリート釘打ち機HiKOKI(ハイコーキ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】モーター:直流ブラシレスモーター使用釘:15mm~40mm使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
18-0 PC板付 庖丁差し EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差しEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-0ステンレス・プラスチック
龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付きKH(基陽)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 一回り小振りなサイズの左右ホルダー付き腰袋2段タイプです。
材質ナイロンブラックトラスコ品番770-7924形状3段幅(mm)230高さ(mm)225奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ステンレス薬品庫 TRUSCOステンレス薬品庫TRUSCO
289,800税込318,780
1台
当日出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式
仕様ステンレス扉付属品スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶトラスコ品番510-6583材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約50タイプ左右分室タイプ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900均等荷重(kg)30/段棚板数(枚)4棚ピッチ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。最大積載量(kg/台)110
ベーシックシリーズ ミニカッター・レンチホルダー KH(基陽)ベーシックシリーズ ミニカッター・レンチホルダーKH(基陽)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 前後2段式ポケットでミニカッターやレンチなどの収納に最適です。
用途ペンチ・ドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)90高さ(mm)250質量(g)126奥行(mm)55適合ベルト幅(mm)50
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS) スーパーツールスーパー コンビネーションプライヤ(JIS)スーパーツール
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
口開きは大きさに合せて2段階調節型。刃部は銅線・針金・釘等の軟材の切断可能。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2トラスコ品番813-0647質量(g)165先端幅(mm)9.3
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS) スーパーツールスーパー コンビネーションプライヤ(JIS)スーパーツール
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階トラスコ品番360-2087質量(g)270寸法A(mm)46先端幅(mm)11
目透かしピース 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。寸法(mm)51×35×6質量(g)8
着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロンブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
着脱式腰袋 G 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 G 釘袋2段小 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮ブラック
龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 小KH(基陽)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 コンパクトサイズの腰袋ポケット2段タイプです。 外側左右にポケット付きです。
ブラックトラスコ品番770-7886幅(mm)175高さ(mm)205質量(g)150奥行(mm)85適合ベルト幅(mm)50
ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽)ベーシックシリーズ 釘袋KH(基陽)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 使いやすいオーソドックスな形状のネイルバック、ポケット2段タイプです。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/土木・仮枠大工・大工他狭所作業などブラック材質ナイロン100%(1680デニール)奥行(mm)95適合ベルト幅(mm)50
造作大工外縫い釘袋 SK11造作大工外縫い釘袋SK11
6,298税込6,928
1個
当日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×320×140
コンクリート用ガスピン打ち機 マキタコンクリート用ガスピン打ち機マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
龍牙シリーズ 腰袋 ポケット付き KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 ポケット付きKH(基陽)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 使いやすい標準サイズの左右ポケット付き腰袋2段タイプです。 マチがゆったりした腰袋で収納力があります。
ブラック適合ベルト幅(mm)50
ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段KH(基陽)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 2段3Pの工具ホルダーです。
用途工具全般収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50