カテゴリ
- 制御機器(29)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)(2)
- IDEC(和泉電気)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Moflash(2)
- omron(オムロン)(1)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TRUSCO(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アスベル(1)
- エスコ(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- シービージャパン(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- タカチ電機工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- 富士電機(2)
- 日本ノート(2)
- 日東工業(2)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2点BOX」の検索結果

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)
日東工業(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷材質アルミ鋳造製塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から32日以内出荷材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス BCSBシリーズ
タカチ電機工業¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5RoHS指令(10物質対応)対応ノックアウトΦ22×2有効寸法(幅)(mm)67
AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量
萩原¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷オシャレで大容量なシューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚色ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 アルミ
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意色【エンクロージャ】RAL7032穴数2保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 研磨仕上げアルミ
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ長さ(mm)105幅(mm)72穴数2保護等級IP65材質(ボックス)研磨仕上げアルミRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
システナ ツールボックス SYS-SB
FESTOOL¥32,980税込¥36,2781個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
Trees Wリングノート A6
日本ノート¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。寸法(mm)105×148サイズA6判枚数40枚製本リング
Trees Wリングメモ
日本ノート¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。枚数40枚製本リング
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, GRP
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK2段タイプ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷トラスコ品番116-4235セット内容キャリーケース(SB-CARRY)×1、ボックス(SB-BOX)×1材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)6高さ(mm)790タイプ2段タイプ奥行(mm)320容量(L)95ポケット数SB-BOX、SB-CARRYの2点セット
ポールサポーター
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081パック(10個)翌々日出荷ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット
YAMAZEN(山善)¥24,900税込¥27,3901セット翌々日出荷家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36~41組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
キャパティEベース
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷キャスター付ベースに同梱の収納ボックスを乗せれば押入れやクローゼットからの出し入れがらくちん!積み重ねは3段までOK!。足下コロコロ出し入れ自由!付属品インデックスシール、キャスター4個材質ケース/ポリプロピレン樹脂、ベース/スチロール樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×347×305(271)※()内はキャスターを含まない寸法RoHS指令(10物質対応)対応


ランタス カフェ丼ランチ
アスベル¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷通常のお弁当はもちろん、丼ものやカレーにも使える、どんぶりタイプの保温ランチボックス【800ml】。保温ケースはステンレス製の真空断熱構造で、ごはんの温かさをしっかりキープ。フタは2点カチッととめるだけ。力の弱いお子さまや高齢の方でも簡単に開け閉め可能。全部のパーツが食洗機で洗えるので洗い物の手間がぐっとラクに!電子レンジ対応の容器なので温め直しも可能。※各フタ・保温ケースを除く。Ag+抗菌加工。※保温ケース・おかず容器フタを除く。ごはんとおかずを分けて保存できるので汁気が移らずベチャッとしない。材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ・止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体/ポリプロピレン おかず容器フタ/シリコーンゴム容量(mL)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×14.4×12
コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個6日以内出荷・2点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 ・クリップ止めタイプのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個、クリップ1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付裏側からクリップで固定して取り付けます質量(g)24タイプ同一仕上クロームメッキコード1061731130取付板厚(mm)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.224
スバル純正 フットランプキット
スバルアクセサリー¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷適合車種:フォレスター。スモールランプ/ドア連動(発光色の変化等はありません。ON/OFFスイッチ付)。フロント2か所/リヤ点発光1か所。ホワイトLED。※発光色は他の灯火類と異なります。※クリーンボックスとの共着不可適合車種FORESTER
家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット
YAMAZEN(山善)¥19,900税込¥21,8901セット5日以内出荷家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36~41組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
研ぎ機3点セット
道刃物工業¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷ミニハイスケアー2型と収納ボックスとダイヤケアーの三点セットです。研ぎにもとことんこだわりたい方にぜひオススメです!用途木彫全般セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、ダイヤケアー、青棒1個付属



















![[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668637-180827-02.jpg)


![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668655-180827-02.jpg)