カテゴリ

  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 照明(8)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「2.5v 0.3a led」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマグライトAA用 交換電球 マグライトミニマグライトAA用 交換電球マグライト(19件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
欠品中
適合M2A106用TGK品番775-58-11-17
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LEDランプ(豆球型) ケニスLEDランプ(豆球型)ケニス(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
豆電球型LED ナリカ豆電球型LEDナリカ(2件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED交換球 P13.5S ELPALED交換球 P13.5SELPA(30件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
ピリケン球 ELPAピリケン球ELPA(1件のレビュー)
237税込261
1パック(2個)
当日出荷
主に懐中電灯などに使用します。
電球形状ビリケン球
豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ豆電球型LED(低電圧タイプ)ナリカ
980税込1,078
1個
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)富士電機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
クセノン球 4.8V/0.5A オーム電機クセノン球 4.8V/0.5Aオーム電機
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
クリプトン球 4.8V/0.5A オーム電機クリプトン球 4.8V/0.5Aオーム電機(1件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
豆球ソケット ケニス豆球ソケットケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10個)
当日出荷
電球を接続するのに使用します。
タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED 豆電球アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1個
当日出荷
材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
LEDドライバ IC 1A 30W 0.3 → 2.5V dc、PWM 調光 6-Pin DiodesZetexLEDドライバ IC 1A 30W 0.3 → 2.5V dc、PWM 調光 6-PinDiodesZetex
819税込901
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテスタ HIOKI(日置電機)ハイテスタHIOKI(日置電機)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュールMurrelektronik Limited
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)250
発電と蓄電 ナリカ発電と蓄電ナリカ
15,300税込16,830
1セット
11日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)