カテゴリ

  • 農業機械(8,043)
  • 制御機器(1,375)
  • 物流用品(1,351)
  • メカニカル部品(1,054)
  • パソコン/周辺機器(527)
  • バイク純正部品(508)
  • 機構部品(431)
  • 空調・照明・電設資材(375)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 作業服(327)
  • 切削工具(319)
  • 農業・園芸資材(281)
  • 科学研究・開発用品(280)
  • 測定用品(269)
  • 配管・水廻り設備部材(226)
  • 作業工具(175)
  • 電気材料(157)
  • 自動車純正部品(145)
  • オフィス家具(121)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 家電(105)
  • 建築金物(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 防災用品(69)
  • カー用品(69)
  • バイク部品(64)
  • 防犯用品(61)
  • 電動工具(58)
  • 保管用品(57)
  • 梱包用品(53)
  • バッテリー・電装(46)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 学童・教育用品(43)
  • 自動車補修部品(42)
  • 事務用品(40)
  • 厨房用品(36)
  • 安全用品(34)
  • 塗料(33)
  • 測定関連サービス(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 溶接用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 医療(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 研磨材(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 介護用品(18)
  • ヘルスケア(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 完成車(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 自転車部品(13)
  • エンジン工具(13)
  • テープ(10)
  • 日用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 手袋(9)
  • 空圧工具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)

「20 28 5」の検索結果

18,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 20X28X5 91204KF0003 ホンダ

    オイルシール 20X28X5 91204KF0003

    ホンダ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91204-KF0-003
  • ネット用フック EBM(江部松商事)

    ネット用フック

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)28耐荷重(kg)2
  • Oリング P24 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P24

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P24部品名称Oリング P24図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • (2021)ボス,トランスバース リンク スバル

    (2021)ボス,トランスバース リンク

    スバル(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • オイルシール(20X28X5) 09283-20071 スズキ

    オイルシール(20X28X5) 09283-20071

    スズキ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール(20X28X5) 09283-20070 スズキ

    オイルシール(20X28X5) 09283-20070

    スズキ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール 20X28X5 09283-20055 スズキ

    オイルシール 20X28X5 09283-20055

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • オイルシ-ル(20X28X5  09283-20073 スズキ

    オイルシ-ル(20X28X5 09283-20073

    スズキ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09283-20073
  • OIL SEAL 20X28X5  91203GJ5003 ホンダ

    OIL SEAL 20X28X5 91203GJ5003

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • DUST SEAL,20X28X5  91261KS7832 ホンダ

    DUST SEAL,20X28X5 91261KS7832

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X28X5  91204KF0004 ホンダ

    OIL SEAL,20X28X5 91204KF0004

    ホンダ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 20X28X5  91203GJ5004 ホンダ

    OIL SEAL 20X28X5 91203GJ5004

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X28X5(  91204HC4005 ホンダ

    OIL SEAL,20X28X5( 91204HC4005

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • ネックアイス 28℃ モノタロウ

    ネックアイス 28℃

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
    用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2
  • サンボックス #28-5 サンコー(三甲)

    サンボックス #28-5

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺材質PPフタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×388×156適合カード差し7型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×345×137コンテナ種類ベタ目
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
    用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム型式ZF
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂

    寸切(ステンレス) 長さ285mm

    大阪魂(64件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
  • No.28 6角軸タップ 大西工業

    No.28 6角軸タップ

    大西工業(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
  • 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂

    寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm

    大阪魂(56件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
  • ブッシュ(6A5) 90386-20M28 YAMAHA(ヤマハ)

    ブッシュ(6A5) 90386-20M28

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • GCネッククーラー28 グリーンクロス

    GCネッククーラー28

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
    用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに太さ(mm)直径20
  • オイルシール 18.9X28X5( 91202GB4691 ホンダ

    オイルシール 18.9X28X5( 91202GB4691

    ホンダ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-GB4-691
  • (90041)フロントフェンダ ボルト スバル

    (90041)フロントフェンダ ボルト

    スバル
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • シール(オイル) 28X52X5 92049-1061 Kawasaki

    シール(オイル) 28X52X5 92049-1061

    Kawasaki(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DFF
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2 サンコー(三甲)

    サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サンボックスフタ適合表
    適合サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40材質PP外寸(mm)477×377×27外寸(幅×奥行×高さ)(mm)477×377×27
  • 28-0020 1st スクロース シグマアルドリッチ

    28-0020 1st スクロース

    シグマアルドリッチ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】28-0020-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0780-36危険物の類別非危険物CAS登録番号57-50-1
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • オイル シール (14X24X6) 93109-14010 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (14X24X6) 93109-14010

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • シール(オイル) 28 47 5 92049-0140 Kawasaki

    シール(オイル) 28 47 5 92049-0140

    Kawasaki
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • WINJOB CP229 BOA アシックス

    WINJOB CP229 BOA

    アシックス
    16,800税込18,480
    1足
    当日出荷
    規格JSAA規格 A種足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • ウィンジョブ CP221 アシックス

    ウィンジョブ CP221

    アシックス(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1足
    当日出荷
    形状ローカットタイプ【保護具】安全靴・作業靴規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂標準質量(g/片足)約370(26.5cm/片足)機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプ
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
...