カテゴリ
- 農業機械(6,877)
- 制御機器(2,856)
- メカニカル部品(1,683)
- 空調・照明・電設資材(1,150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(980)
- 測定用品(899)
- パソコン/周辺機器(864)
- バイク純正部品(712)
- 機構部品(640)
- 切削工具(638)
- 科学研究・開発用品(606)
- ねじ・ボルト・釘(522)
- 作業服(467)
- 配管・水廻り設備部材(361)
- 家電(300)
- 物流用品(288)
- FA担当者のオススメ新商品(221)
- 作業工具(203)
- バイク部品(180)
- 電気材料(177)
- オフィス家具(162)
- 建築金物(147)
- 自動車純正部品(114)
- 油圧機器・油圧ホース(98)
- 塗料(95)
- 電動工具(95)
- 保管用品(79)
- 店舗什器・備品(79)
- 事務用品(79)
- 船舶用品・漁業資材(78)
- 防犯用品(75)
- カー用品(74)
- 自動車補修部品(70)
- 測定関連サービス(69)
- 溶接用品(65)
- 防災用品(65)
- 印刷用紙/インク/印刷機(64)
- 清掃用品(62)
- 厨房用品(59)
- 研磨材(58)
- 介護用品(57)
- 梱包用品(51)
- 卓上消耗品(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 安全用品(48)
- 医療(47)
- 建材・エクステリア(46)
- 学童・教育用品(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- ポンプ・送風機・電熱機器(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 接着剤・補修材(30)
- バッテリー・電装(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 日用品(28)
- トラック純正部品(26)
- テープ(25)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- ヘルスケア(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 整備工具・収納(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- タイヤ・足回り(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 住設機器(14)
- 縫製用品(14)
- 空圧工具(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- 手袋(11)
- 自転車部品(11)
- 安全標識(10)
- 食品・飲料(10)
- 安全保護具(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 完成車(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 救急・衛生(6)
- マスク(6)
- 理美容(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗車・清掃(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 農具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- BIGM(丸山製作所)(6,829)
- Panasonic(パナソニック)(656)
- ホンダ(592)
- SMC(587)
- RS PRO(555)
- 三菱電機(525)
- 三木プーリ(521)
- omron(オムロン)(325)
- 大阪魂(297)
- 理研計器(176)
- エスコ(161)
- KHK(小原歯車工業)(155)
- ダイヤトレンド(133)
- KITO(キトー)(121)
- アズワン(112)
- サンエス(111)
- ParkerTAIYO(110)
- OSG(オーエスジー)(109)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「20 35 5」の検索結果

20x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-35+5DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)ほか当日出荷暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。シートサイズ(cm)35×24.5成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラス
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
U-35 20mL
ターナー色彩¥279税込¥3071本(20mL)当日出荷から7日以内出荷アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。容量(mL)20
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×20
三星産業貿易¥29,980税込¥32,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0292材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
CD Series(CDM2B20-35+5Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)35ストロークB(mm)5
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 20cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】20cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35
5-56DX
呉工業(クレ)(61件のレビュー)¥569税込¥6261本(70mL)当日出荷から7日以内出荷新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイル シール (20X35X7) 93106-20001
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷主な適合純正品番93106-20804主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
...