カテゴリ

  • 切削工具(1,059)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • バイク部品(37)
  • 制御機器(35)
  • 自動車純正部品(32)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(24)
  • 農業機械(24)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-404」の検索結果

1,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(94件のレビュー)
    779税込857
    1冊(1冊×1000枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120
  • 抗菌OPPシート 服部

    抗菌OPPシート

    服部(17件のレビュー)
    929税込1,022
    1冊(1000枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
    用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(38本)
    当日出荷から9日以内出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    3,480税込3,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ほうじ茶(スティック)100本 辻利

    ほうじ茶(スティック)100本

    辻利
    3,098税込3,346
    1箱(100本)
    当日出荷
    お湯にも水にもすぐ溶けるインスタント茶!丁寧に焙じたお茶の、きわだつ香ばしさとまろやかな味わい。1杯分ずつのアルミ包装なので、いつでも新鮮なおいしさをお届けします。
    用途おいしい召し上がり方 ホットで:湯のみに1杯分(1本)を入れ、100mlのお湯を注ぎ、かき混ぜます。アイスで:グラスに1杯分(1本)を入れ、水100mlを注ぎかき混ぜ、お好みで氷を浮かべます。アズワン品番65-0378-74
  • エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース用アダプタ 東海ゴム工業

    高圧ホース用アダプタ

    東海ゴム工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状アダプタ
  • アルミ3段伸縮ポール 浅野木工所

    アルミ3段伸縮ポール

    浅野木工所(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
    材質アルミ
  • Nジョイナー アラム

    Nジョイナー

    アラム
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
  • アングルピース ACE(エース)

    アングルピース

    ACE(エース)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-04型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質ポリアミドブラック
  • プーリーベルト ロボテナ

    プーリーベルト

    ロボテナ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベルト幅(mm)6
  • ラベル シール 販促用 ササガワ

    ラベル シール 販促用

    ササガワ
    3,298税込3,628
    1冊(1000片)
    当日出荷から10日以内出荷
    食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
  • お医者さんのプレミアムワイドコルセット アルファックス

    お医者さんのプレミアムワイドコルセット

    アルファックス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    サポート力とフィット感を兼ね備えたまるでオーダーメイドのような腰サポーター。安心感のある幅広設計とワイドタイプのセンターボーンで腰全体をしっかりサポート。日常生活のさまざまなシーンで、しっかり腰を支えます。締め具合をお好みに調節可能。まるでオーダーメイドのように腰にフィット。本体ベルト+サイドベルト(上下)が独立しているので、ご自身の身体に沿って調整ができます。締め付け強度を上下それぞれで調節ができまるでオーダーメイド感覚でご使用いただけます。背幅が約25cmの幅広設計で腰全体をしっかりサポート。守られている安心感に包まれます。ぴったりフィト感のある2種類のボーン。腰のラインに合わせて、くの字ボーンがぴったりフィットし、自然な姿勢に導きます。センターボーンは腰をしっかりサポートし、サイドボーンは動きを妨げないようにして支えます。センターボーンは幅約4.8cmのワイドタイプで腰をしっかりサポート。柔軟性のある素材で体の曲線に沿います。センターボーンのカバーはクッション性があるので快適な付け心地です。本体下部はカーブ状のラインで動きやすい。脚の付け根に当たらず、座ったときや前屈、回旋などの必要な動きを妨げません。ムレにくいサポーター素材。テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性・快適な装着感を追求したメッシュタイプ。夏でも蒸れにくいサポーター素材です。日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発、ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修。男女兼用
    材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿、ボーン部:ポリプロピレン、ポリエチレン
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • PP容器 マルエム[理化学・容器]

    PP容器

    マルエム[理化学・容器]
    5,398税込5,938
    1ケース(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)商品タイプ本体のみ
  • ステンレスパイプ CL8002シリーズ climbing(クライミング)

    ステンレスパイプ CL8002シリーズ

    climbing(クライミング)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • アトラス プレミアムカラーパスタマシーン アトラス

    アトラス プレミアムカラーパスタマシーン

    アトラス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
    間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
  • D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D1000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • ステンレス沈シャックル コンドーテック

    ステンレス沈シャックル

    コンドーテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    13,300税込14,630
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    19,600税込21,560
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
    仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
  • アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
  • ラジエーター(ニッサン) コーヨーラド

    ラジエーター(ニッサン)

    コーヨーラド(7件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • レベルフットベース ヤマト(機構部品)

    レベルフットベース

    ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。高さ(mm)12
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    4,378税込4,816
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • シート釘(逆巻き) マキタ

    シート釘(逆巻き)

    マキタ
    15,980税込17,578
    1箱(300本×24巻)
    3日以内出荷
  • UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬深リブエンドミル

    ユニオンツール
    4,205税込4,626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
    用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用OPPシート(500枚) 服部

    食品用OPPシート(500枚)

    服部
    699税込769
    1冊(500枚)
    3日以内出荷
    用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
  • ファンティア キャップストップ シングル正面付けセット タチカワブラインド

    ファンティア キャップストップ シングル正面付けセット

    タチカワブラインド
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷
    静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
  • ボルト止めエンドキャップ 東野精機

    ボルト止めエンドキャップ

    東野精機
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬リブ用エンドミル 協和精工

    超硬リブ用エンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギング6極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギング6極

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    24,980税込27,478
    1袋(300個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...