カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
- 制御機器(20)
- 自動車純正部品(15)
- メカニカル部品(13)
- 自転車部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(224)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ナブテスコサービス(12)
- omron(オムロン)(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- エスコ(6)
- ニチコン(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- SK11(3)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- セフティー3(2)
- ベン(2)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミドリ安全(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- トヨタ(2)
- ジェック東理社(2)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20-cj」の検索結果

盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から16日以内出荷1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
鋼製コンパレータスタンド
SK(新潟精機)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷から60日以内出荷ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応
YSK工業¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!。硬いボードも軽々切断!!用途コードレス・充電マルノコ用。硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020
ミドリ安全¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から3日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに。色ブラック足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
CP Series(CP96SDB50-320CJ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)320ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足3日以内出荷から5日以内出荷足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカット色ブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
CP Series(CP96SDB32-420CJ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)420ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット
今野製作所(EAGLE)¥81,980税込¥90,1781台欠品中高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8