カテゴリ

  • 農業機械(157)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 洗車・清掃(30)
  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 電動工具(11)
  • 電気材料(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(6)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-jp」の検索結果

449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JP-20(JP-25) ヨビノズル1Φ 永田製作所

    JP-20(JP-25) ヨビノズル1Φ

    永田製作所
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
    電源コード(m)2.5
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    869税込956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆保護カバー JAPPY

    被覆保護カバー

    JAPPY
    999税込1,099
    1箱(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • 六角軸ビニールホルソー JAPPY

    六角軸ビニールホルソー

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45C刃厚(mm)1.5
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • 自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY

    自己融着性絶縁テープ(JJテープ)

    JAPPY
    369税込406
    1巻(10m)
    当日出荷
    特性絶縁
  • プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    3,598税込3,958
    1台
    欠品中
    プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
    長さ(m)2ケーブル長(m)2
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • エアホースジャパンソフト SK11

    エアホースジャパンソフト

    SK11
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
    用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
  • 屋内型延長コード JAPPY

    屋内型延長コード

    JAPPY
    5,698税込6,268
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
  • 3P防雨型延長コード JAPPY

    3P防雨型延長コード

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
  • ピペットチップ ART(MBP)

    ピペットチップ

    ART(MBP)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • ブランクパネル(アルミ・平板) 日東工業

    ブランクパネル(アルミ・平板)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ JAPPY

    電工ペンチ

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 丸型ボトル PPCO 2221シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸型ボトル PPCO 2221シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    24,800税込27,280
    1セット
    3日以内出荷
    小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
    用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
  • 溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド PERMATEX

    溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1個(59mL)
    当日出荷
    パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
    用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。使用温度範囲(℃)-50~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
  • クライオマーカーセット Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカーセット

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1巻(4本)
    当日出荷
    クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。
  • 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    4ブレードミニチョッパー

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    8,000税込8,800
    1個
    5日以内出荷
    ・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
    付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
  • ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    ベーシックドリップ

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    8,000税込8,800
    1個
    5日以内出荷
    お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。・2-5人分まで抽出可能。・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)。・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。
    材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス質量(g)約1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270
  • 細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    -100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
    材質本体/LDPE、キャップ/PP
  • 換気パネル(フィルタ付)・アルミ製 日東工業

    換気パネル(フィルタ付)・アルミ製

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    再生可能なフィルタ付
    規格JIS表面処理アルマイト外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! DARK POWER 14 1000W BP020JP be quiet!

    be quiet! DARK POWER 14 1000W BP020JP

    be quiet!
    45,980税込50,578
    1台
    33日以内出荷
    ・80 PLUS Titanium認証、最大95.5%の高効率。・ATX 3.1対応、PCIe 5.1 GPUおよび6+2ピンGPUに完全対応。・ボタン操作でアクティブ/セミパッシブ冷却を切替可能。・アルミ製ヒートシンク採用で冷却性能と耐久性を向上。・Silent Wingsファンによる静音動作。・フルブリッジ+同期整流+LLC技術で高い信号安定性と効率を実現
    規格ATX 3.1電圧(V)AC200 - 240シリーズDARK POWER 14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×150×86型番BP020JP保証期間10年ケーブル【マネジメント】モジュラー【スリーブ】あり騒音レベル(dB(A))8 / 8 / 18.2@ 20% / 50% / 100% load効率73.6%@ 230VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【80PLUS】TitaniumトポロジーFull bridge + LLC + SR + DC/DC
  • 16mmx5.5m メジャー エスコ

    16mmx5.5m メジャー

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720JP-155A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • 16mmx3.5m メジャー エスコ

    16mmx3.5m メジャー

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720JP-135A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • 19mmx5.5m メジャー エスコ

    19mmx5.5m メジャー

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720JP-155B種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
  • 細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • (54320)Fショック(STD) ニッサン

    (54320)Fショック(STD)

    ニッサン
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE

    16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能仕様変速ダイヤル段階:1~6セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体0.76、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2角度(°)振動:約2.7使用時間連続稼動 約50分(目安(※無負荷))切込深さ(mm)(目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3振動数約10,000~20,000min-1
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能
    材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
  • 活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付角型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
    材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛
...