カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,085)
- メカニカル部品(2,412)
- 制御機器(1,591)
- 自動車純正部品(1,392)
- 機構部品(644)
- 切削工具(587)
- 測定用品(534)
- 空調・照明・電設資材(489)
- 作業工具(380)
- 配管・水廻り設備部材(299)
- 科学研究・開発用品(242)
- バイク純正部品(222)
- FA担当者のオススメ新商品(188)
- 電気材料(187)
- 油圧機器・油圧ホース(187)
- テープ(184)
- 建築金物(170)
- パソコン/周辺機器(163)
- 農業機械(161)
- バイク部品(125)
- 事務用品(121)
- 自動車補修部品(120)
- 空圧工具(114)
- 物流用品(108)
- 清掃用品(98)
- トラック純正部品(92)
- 電動工具(91)
- オフィス家具(77)
- 作業服(75)
- 建材・エクステリア(69)
- 溶接用品(68)
- 家電(66)
- 学童・教育用品(66)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(51)
- 接着剤・補修材(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 梱包用品(38)
- カー用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 安全標識(35)
- 店舗什器・備品(33)
- 卓上消耗品(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 研磨材(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 厨房用品(28)
- 医療(27)
- 保管用品(26)
- 整備工具・収納(23)
- トラック用品・パーツ(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(21)
- 安全用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- バッテリー・電装(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- マスク(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
- 防犯用品(16)
- 介護用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 住設機器(14)
- 安全保護具(14)
- 日用品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 縫製用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- タイヤ・足回り(9)
- ヘルスケア(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 救急・衛生(7)
- 自転車部品(7)
- 塗料(6)
- 防災用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 手袋(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 理美容(2)
- エンジン工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- SMC(5,387)
- 三木プーリ(1,217)
- MAZDA(マツダ)(654)
- 河村電器産業(490)
- ニッサン(406)
- CKD(276)
- ホンダ(240)
- スバル(177)
- NSK(日本精工)(165)
- ParkerTAIYO(158)
- 伊東電機(158)
- シグマ光機(157)
- イスカル(151)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- イマオコーポレーション(121)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
- IDEC(和泉電気)(114)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- ニッセイ(111)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「20-n」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP20N部品番号NOK:CO00017-LJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.12以下
サンペールK#20-N2 本体、蓋セット
サンコー(三甲)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)266×266×257内容量(L)21外寸(mm)セット寸法:327×315×299圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)ネスティング高さ(mm)56色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N
NOK¥42税込¥461個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP20N部品番号NOK:CO00017-AJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
サンペールK#20-N2 本体
サンコー(三甲)¥32,380税込¥35,6181セット(10個)5日以内出荷仕様●ネスティングの高さ(mm):56●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):266●有効内寸長辺(mm):266●有効内寸高さ(mm):257材質PP色ホワイト容量(L)21RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)299
サンペールK#20-N 本体、蓋セット パッキン無し
サンコー(三甲)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)269×269×263内容量(L)21外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
サンペールK#20-N 本体、蓋セット EPDMパッキン
サンコー(三甲)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)269×269×263内容量(L)21外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#20-N 本体、蓋セット 発泡PEパッキン
サンコー(三甲)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)269×269×263内容量(L)21外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01H
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02H
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
インデックスハンドル SD-50-20N
三木プーリ¥20,516税込¥22,5681個翌々日出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。A50サイズ50B20タイプ差動型F5D12E22構造差動型目盛目盛なし回転比45311
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V
NSP¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V
NSP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20色ブラック充電時間(時間)3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト
アズワン¥2,990税込¥3,2891個7日以内出荷ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)アズワン品番67-7238-56
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)
NSP¥5,198税込¥5,7181セット5日以内出荷最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥509~税込¥560~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
テンキー付キーボックス KB-20N
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1
SMC¥6,698税込¥7,3681個12日以内出荷ボディサイズ20管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
チップ IC20N
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットポンプ SL-20N型
エレポン化工機¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷から15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
KH-20N用アタッチメント
KNICK¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷KH-20用アタッチメント。付属アタッチメントとしてお使いいただけます。フェムテックアイテムとしてもお使いいただけます。材質帆布生地寸法(mm)195×165色ブラック
...