カテゴリ

  • 制御機器(689)
  • メカニカル部品(627)
  • 切削工具(538)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
  • 機構部品(478)
  • 空調・照明・電設資材(374)
  • 測定用品(355)
  • 作業工具(265)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 電気材料(159)
  • 農業機械(151)
  • テープ(147)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • バイク部品(125)
  • 建築金物(114)
  • 自動車補修部品(114)
  • 空圧工具(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 事務用品(107)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 電動工具(69)
  • 溶接用品(63)
  • 家電(55)
  • 作業服(53)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 物流用品(43)
  • オフィス家具(42)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • カー用品(37)
  • 清掃用品(33)
  • 学童・教育用品(31)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(19)
  • 安全用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 厨房用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全保護具(12)
  • マスク(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 縫製用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 日用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全標識(7)
  • 自転車部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 住設機器(6)
  • ヘルスケア(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗料(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-n」の検索結果

関連キーワード
6,421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃セット DPP-20-N goot(太洋電機産業)

    替刃セット DPP-20-N

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-9891適合機種YN-300寸法(mm)2.0(LPDPP20)
  • NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSP

    NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V

    NSP(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20ブラック
  • パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機

    パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
    材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
  • ブラケット 20N ASSY/B-20N 日東工器

    ブラケット 20N ASSY/B-20N

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
    用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
  • NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V NSP

    NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V

    NSP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20ブラック充電時間(時間)3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSP

    NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)

    NSP
    5,198税込5,718
    1セット
    5日以内出荷
    最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
    用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
  • コーディネートプレート CP20N UNION(ユニオン)

    コーディネートプレート CP20N

    UNION(ユニオン)
    1,998税込2,198
    1組
    6日以内出荷
    2枚1組
    サイズ30×65
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • チップ IC20N イスカル

    チップ IC20N

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。
    用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPW20N60C3FKSA1 INFINEON

    SPW20N60C3FKSA1

    INFINEON
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
  • チップ IC20N イスカル

    チップ IC20N

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    チップ幅・形状等のレパートリーが豊富でさまざまな加工に対応します。
    用途多機能加工
  • LABEL,SPEC BF20(N ホンダ

    LABEL,SPEC BF20(N

    ホンダ
    329税込362
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • KH-20N用アタッチメント KNICK

    KH-20N用アタッチメント

    KNICK
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    KH-20用アタッチメント。付属アタッチメントとしてお使いいただけます。フェムテックアイテムとしてもお使いいただけます。
    材質帆布生地寸法(mm)195×165ブラック
  • レバー ASSY/B-20N・NB 日東工器

    レバー ASSY/B-20N・NB

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
  • ダストカバー/B-20N・NB 日東工器

    ダストカバー/B-20N・NB

    日東工器
    129税込142
    1個
    翌日出荷
  • ベルトンB-20N用部品 日東工器

    ベルトンB-20N用部品

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合B-20N
  • パッキン/B-20N・NB 日東工器

    パッキン/B-20N・NB

    日東工器
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA20N

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • メートルブリッジMB-20N ナリカ

    メートルブリッジMB-20N

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    4日以内出荷
    ホイートストンブリッジを応用した回路を用いて未知抵抗を調べる実験に比較用抵抗として使用します。 連続的な抵抗値の測定に適しています。
    付属品接触棒:リード線、矢形チップ付き材質フレーム:金属、目盛尺:樹脂寸法(mm)1045×30×25質量(g)400長さ(m)目盛尺:1(mm目盛付き)、抵抗線:1(16Ω/m)
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD20N

    ParkerTAIYO
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)20
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD20N

    ParkerTAIYO
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
  • ベルトカバー/B-20N・NB 日東工器

    ベルトカバー/B-20N・NB

    日東工器
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • エアーインレット/B-20N・NB 日東工器

    エアーインレット/B-20N・NB

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ/B-20N・NB 日東工器

    シリンダ/B-20N・NB

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • サイレンサー/B-20N・NB 日東工器

    サイレンサー/B-20N・NB

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ドライブプーリ/B-20N・NB 日東工器

    ドライブプーリ/B-20N・NB

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • アイドルプーリ ASSY スチール/B-20N 日東工器

    アイドルプーリ ASSY スチール/B-20N

    日東工器
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
  • キャップ ASSY/B-20N 日東工器

    キャップ ASSY/B-20N

    日東工器
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • バルブスプリング/B-20N・NB 日東工器

    バルブスプリング/B-20N・NB

    日東工器
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
  • プッシュロッド/B-20N・NB 日東工器

    プッシュロッド/B-20N・NB

    日東工器
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ ASSY/B-20N・NB 日東工器

    キャップ ASSY/B-20N・NB

    日東工器
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • プッシュボタン/B-20N・NB 日東工器

    プッシュボタン/B-20N・NB

    日東工器
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • 減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込)

    ベン
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
  • スロットルバルブ ASSY/B-20N・NB 日東工器

    スロットルバルブ ASSY/B-20N・NB

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • ブレード ASSY 4マイイリ/B-20N・NB 日東工器

    ブレード ASSY 4マイイリ/B-20N・NB

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • ストツパ SPCC/B-20N・NB 日東工器

    ストツパ SPCC/B-20N・NB

    日東工器
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
...