カテゴリ
- 自動車純正部品(1,763)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,575)
- 農業機械(1,130)
- 配管・水廻り設備部材(963)
- 制御機器(774)
- バイク純正部品(706)
- トラック純正部品(514)
- バイク部品(433)
- メカニカル部品(411)
- 切削工具(391)
- 作業工具(370)
- 店舗什器・備品(304)
- ねじ・ボルト・釘(303)
- 科学研究・開発用品(297)
- 機構部品(290)
- 測定用品(255)
- 空調・照明・電設資材(208)
- パソコン/周辺機器(207)
- 卓上消耗品(203)
- 電気材料(196)
- 学童・教育用品(164)
- 建築金物(150)
- 自動車補修部品(106)
- 医療(91)
- 研磨材(90)
- 電動工具(75)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- 事務用品(72)
- 農業・園芸資材(72)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 作業服(66)
- 厨房用品(61)
- 防災用品(61)
- 建材・エクステリア(59)
- 梱包用品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 縫製用品(52)
- 家電(44)
- 物流用品(43)
- 住設機器(43)
- オフィス家具(42)
- 日用品(41)
- 自転車部品(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 保管用品(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 空圧工具(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 介護用品(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 整備工具・収納(27)
- テープ(25)
- 安全標識(23)
- カー用品(23)
- 塗料(22)
- 清掃用品(21)
- 食品・飲料(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 安全用品(16)
- クリーンルーム用品(16)
- 溶接用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 防犯用品(13)
- 洗車・清掃(13)
- ヘルスケア(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 救急・衛生(10)
- 鈑金・塗装(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 安全保護具(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 接着剤・補修材(5)
- 理美容(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 手袋(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- SMC(1,495)
- トヨタ(1,054)
- BIGM(丸山製作所)(863)
- ホンダ(633)
- MAZDA(マツダ)(397)
- 三菱ふそう(261)
- 大阪魂(194)
- 日野自動車(174)
- RS PRO(172)
- P・O・Pトレーディング(170)
- エスコ(160)
- YAMAHA(ヤマハ)(134)
- ミヤコ(128)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(127)
- カクダイ(125)
- 三菱電機(98)
- UDトラックス(98)
- アーテック[学校教材・教育玩具](95)
- 長野計器(91)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「20×13」の検索結果

平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷仕様パッキン付材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
20×13アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
20×13アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
20×13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13
セキスイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
励磁ブレーキ 111形 111-20-13G-24V
三木プーリ¥132,988税込¥146,2871個翌々日出荷・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。サイズ20タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)45コイル電流(A)(at20℃)13最高回転速度(min-1)2500
WY20-13.0 ウエイトローラー YAMAHA
NTB¥1,398税込¥1,5381個(6個)4日以内出荷用途BB8-E7632-00互換品質量(g)13寸法Φ20×12適合車種トリシティー SG37J・MWS150-A
エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13
セキスイ¥319税込¥3511個3日以内出荷トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13
セキスイ¥239税込¥2631個3日以内出荷トラスコ品番850-6312材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
異径フレキパイプ 20×13
カクダイ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316Lパイプ外径(Φmm)16.8
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-40DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-45DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-40JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴10 (E9:+0.061/+0.025)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-40JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴10 (E9:+0.061/+0.025)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-40DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-45JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-40JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴10 (E9:+0.061/+0.025)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-40DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-13G-24V-50JIS
三木プーリ¥186,183税込¥204,8011個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)(at20℃)13穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.88最高回転速度(min-1)2500
エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷トラスコ品番850-6162材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状エルボ90°
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-13G-24V-50DIN
三木プーリ¥186,183税込¥204,8011個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)(at20℃)13穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.88最高回転速度(min-1)2500
...