タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
- 仕様
- ●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0528
- アズワン品番
- 65-7875-22
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ





















