4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。貼付け面に対して、側面にセキュリティスロットがある為、タブレットや2in1の機器の側面などに最適。iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
用途セキュリティワイヤーを取り付けするセキュリティスロットを内蔵していないiPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに 寸法(mm)取り付け可能スロット:3×7 ブラック 質量(g)約18 寸法(cm)幅約5×奥行5.2×高さ0.5~1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付金具:約5×5.2×0.5~1.2 スロットケンジントン(標準) 取扱説明書日本語取扱説明書あり パッケージビニール袋
1個
1,098 税込1,208
欠品中

セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975 外寸(mm)W410×H60×D290
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
質量(g)7800 外寸(mm)W442×H151×D357 内寸(mm)W375×H107×D311 最大荷重(kg)25
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フック
規格ES-23261 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.99MB) 図解NoBHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.40、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 フツク_No.51、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.53、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 フツク_No.49、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.51、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品フツク_No.52、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.53、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC264SN クランクケースなど
1個
359 税込395
7日以内出荷