カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「200-sl053」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロット増設パーツ(200-SL053) サンワダイレクトスロット増設パーツ(200-SL053)サンワダイレクト
879税込967
1個
当日出荷
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 セキュリティスロットがない機器に最適。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能スロット:約8×3名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
コンパクトツールバッグ (電気作業用) KNIPEX(クニペックス)コンパクトツールバッグ (電気作業用)KNIPEX(クニペックス)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975外寸(mm)W410×H60×D290
電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)KNIPEX(クニペックス)
269,800税込296,780
1セット
翌日出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
フック BIGM(丸山製作所)フックBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
規格ES-23261関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.99MB)図解NoBHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.40、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 フツク_No.51、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.53、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 フツク_No.49、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.51、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品フツク_No.52、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.53、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC264SN クランクケースなど