カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,583)
- 物流用品(1,185)
- 制御機器(574)
- メカニカル部品(448)
- 自動車純正部品(434)
- 切削工具(332)
- FA担当者のオススメ新商品(242)
- 農業機械(242)
- 科学研究・開発用品(183)
- 作業工具(169)
- 配管・水廻り設備部材(139)
- 測定用品(126)
- 機構部品(123)
- 梱包用品(78)
- 建築金物(77)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
- バイク部品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- パソコン/周辺機器(59)
- 電気材料(56)
- 保管用品(49)
- 自動車補修部品(44)
- 空調・照明・電設資材(41)
- カー用品(37)
- 事務用品(32)
- 自転車部品(30)
- 店舗什器・備品(29)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 家電(22)
- トラック純正部品(21)
- 電動工具(21)
- 研磨材(19)
- 安全標識(16)
- 安全保護具(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- オフィス家具(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 溶接用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 建材・エクステリア(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- テープ(11)
- 測定関連サービス(11)
- 厨房用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防災用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 空圧工具(9)
- バイク純正部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 安全用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 日用品(5)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 清掃用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,039)
- SMC(956)
- CKD(571)
- ホンダ(360)
- VISHAY(213)
- コガネイ(190)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- ニッサン(118)
- エスコ(107)
- ニッセイ(88)
- アズワン(82)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(64)
- TRUSCO(60)
- アキツ(58)
- 堀内機械(55)
- サンドビック(54)
- 三菱電機(48)
- メイキコウ(48)
- イスカル(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「200-t」の検索結果

温度スイッチ RP200-T
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から41日以内出荷ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります用途大型換気扇・ターボファン専用モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階質量(kg)0.3
ラインカプラ 200T型
日東工器(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
ソロマチック23桁 ツゲ玉 200T
サクラクレパス¥19,980税込¥21,9781個欠品中ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。ハードケースに入っています奥行(mm)19製品質量(g)397縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉
フライス 金型用インサート 218.19-200T
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):12寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)
TAKIGEN(タキゲン)¥38,410税込¥42,2511個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
DT-200T しゃらしゃら CPタイル
サンゲツ¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゃらしゃら」という音。線に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)9機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H8、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230214
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(84件のレビュー)¥749税込¥8241袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュシート 10枚入り
日本特殊織物(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ディープケース(可変仕切・固定仕切)
明邦化学(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
M24/呼24/200mm Tスロットボルト
エスコ¥6,360税込¥6,9961個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)16寸法B(mm)125寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M12/呼12/200mm Tスロットボルト
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M24/呼28/200mm Tスロットボルト
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M20/呼22/200mm Tスロットボルト
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷適合ねじM20エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
M12/呼14/200mm Tスロットボルト
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M16/呼18/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
耐熱手袋 T200
SHOWA(ショーワグローブ)¥9,898税込¥10,8881双当日出荷耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。用途電気電子部品製造業。研究・開発施設。サイズフリーTGK品番0404-87-18-11トラスコ品番434-3280材質全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら・親指:トワロンニット色ホワイト入数(双)1機能耐熱全長(cm)28中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
200mmx20T レシプロソーブレード(細目/1枚)
エスコ¥1,980税込¥2,1781枚翌日出荷用途木材:65mm、軟鋼板:6mm材質鉄全長(mm)223刃長(mm)200山数20刃厚(mm)0.62~0.63
オールステンレス製分解のできるはさみ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
M20/呼20/200mm Tスロットボルト
エスコ¥4,720税込¥5,1921個4日以内出荷適合ねじM20エスコ品番EA637FG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)12寸法B(mm)125寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気![T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089728-190802-02.jpg)
T40x200mm[Torx]T型レンチ
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119
200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
エスコ¥4,110税込¥4,5211箱(5枚)翌日出荷。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
エスコ¥4,110税込¥4,5211箱(5枚)翌日出荷。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
...






































![T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089728-190802-02.jpg)