カテゴリ

  • 物流用品(1,079)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(534)
  • 切削工具(305)
  • 農業機械(238)
  • 制御機器(213)
  • 建築金物(147)
  • メカニカル部品(126)
  • 作業工具(120)
  • 機構部品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 測定用品(66)
  • バイク部品(65)
  • 自動車補修部品(40)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • カー用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 電気材料(30)
  • 自転車部品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 事務用品(28)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 家電(17)
  • 研磨材(16)
  • 電動工具(16)
  • 安全保護具(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 梱包用品(8)
  • テープ(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「200-t」の検索結果

3,679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業

    温度スイッチ RP200-T

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
    用途大型換気扇・ターボファン専用質量(kg)0.3モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階
  • ラインカプラ 200T型 日東工器

    ラインカプラ 200T型

    日東工器(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
    仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19分岐数2
  • ソロマチック23桁 ツゲ玉 200T サクラクレパス

    ソロマチック23桁 ツゲ玉 200T

    サクラクレパス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。ハードケースに入っています
    奥行(mm)19製品質量(g)397縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉
  • フライス 金型用インサート 218.19-200T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート 218.19-200T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):12寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • DT-200T しゃらしゃら CPタイル サンゲツ

    DT-200T しゃらしゃら CPタイル

    サンゲツ
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゃらしゃら」という音。線に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)9機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H8、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230214
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(424件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物

    ナイロンメッシュシート 10枚入り

    日本特殊織物(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
  • 6.0x200mm T型Boxレンチ エスコ

    6.0x200mm T型Boxレンチ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618GB-6
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープケース(可変仕切・固定仕切) 明邦化学

    ディープケース(可変仕切・固定仕切)

    明邦化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • M24/呼24/200mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼24/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FJ-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)16寸法B(mm)125寸法C(mm)40適合ねじM24適合T溝幅(mm)24
  • M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • M24/呼28/200mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • M20/呼22/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
  • M12/呼14/200mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • M16/呼18/200mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M16/呼16/200mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • FC-RS200 50T-F SHIMANO(シマノ)

    FC-RS200 50T-F

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • 耐熱手袋 T200 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐熱手袋 T200

    SHOWA(ショーワグローブ)
    9,898税込10,888
    1双
    当日出荷
    耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
    用途電気電子部品製造業。研究・開発施設。TGK品番0404-87-18-11トラスコ品番434-3280材質全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら・親指:トワロンニットホワイトサイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)28中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5透明
  • オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCO

    オールステンレス製分解のできるはさみ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
    トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
  • FC-RS200 50T-F CG SHIMANO(シマノ)

    FC-RS200 50T-F CG

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • M20/呼20/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA637FG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)12寸法B(mm)125寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • パイプCOMP(シルバー)  Φ22.2×200mm(t3.0) TAKEGAWA(武川)

    パイプCOMP(シルバー) Φ22.2×200mm(t3.0)

    TAKEGAWA(武川)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコ

    T40x200mm[Torx]T型レンチ

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
    サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119
  • 標識ロープ TRUSCO

    標識ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
    用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明
  • スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • パイプCOMP(ブラック)  Φ22.2×200mm(t3.0) TAKEGAWA(武川)

    パイプCOMP(ブラック) Φ22.2×200mm(t3.0)

    TAKEGAWA(武川)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • Y1V498050 FC-RS200 46T-F SHIMANO(シマノ)

    Y1V498050 FC-RS200 46T-F

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • S7GM200R用ダイスT-98 泉精器製作所

    S7GM200R用ダイスT-98

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番226-4220適合機種15号B・RECLI15S・S7GM200H・S7GM200M
  • ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドチップ

    GILSON(ギルソン)
    8,898税込9,788
    1セット(96本×10箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
    仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)
  • 3/8"sqx200mm 絶縁T型ハンドル エスコ

    3/8"sqx200mm 絶縁T型ハンドル

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SE-3全長(mm)200差込角(sq.)3/8SQ
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • テックシールセット TECH

    テックシールセット

    TECH
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
  • 組立端子台 T200 国際電業

    組立端子台 T200

    国際電業
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
...