カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 縫製用品(12)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

のぼり いか焼
P・O・Pトレーディング¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容いか焼縦(mm)1800横(mm)600![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](15件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷から7日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途厚地用仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3番手#30
エースクラウン フィラメント #30 2000m
エースクラウン(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)2000番手30![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](8件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から13日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9番手#30![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17511664-220524-02.jpg)
キングスター ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥989税込¥1,0881巻当日出荷から12日以内出荷刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m
フジックス[縫製用品]¥939税込¥1,0331巻当日出荷から4日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)21構成110dtex 1×3強度(Nm)19.6番手#40![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m
フジックス[縫製用品](1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から4日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2番手#20![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17543645-160921-02.jpg)
ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ
フジックス[縫製用品](4件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から12日以内出荷ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。 綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403
WIDIA¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F3N)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F2N)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N2N4)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F2BN)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F3L3)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N2L4)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F3N3)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F2N4)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N3BL4)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N3CN4)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N2BL2)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40F3BN3)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40N1N4)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)

![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17511664-220524-02.jpg)
![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17543645-160921-02.jpg)



![キングスターECO ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62891931-251003-02.jpg)