SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40N1L4)
圧力表示
(4) psi
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39967847
ITV1030-40N1L4
CADデータダウンロード
(40) 4点プリセット入力
(L) ライトアングル型3m
(N) NPT
(-) ブラケットなし
(1) 1/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(-) なし
¥
36,140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください