カテゴリ

  • 保管用品(2,073)
  • 物流用品(541)
  • バイク純正部品(114)
  • 測定用品(94)
  • オフィス家具(76)
  • 建築金物(70)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • メカニカル部品(35)
  • 機構部品(24)
  • 防災用品(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 家電(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(9)
  • 梱包用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000kg」の検索結果

3,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000kg メッシュパレット エスコ2000kg メッシュパレットエスコ
57,500税込63,250
1台
当日出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式
仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
(75472)セキサイリョウラベル (2000Kg) トヨタ(75472)セキサイリョウラベル (2000Kg)トヨタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付) エスコ2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)エスコ
117,400税込129,140
1個
翌日出荷
ベルト長さ(m)4ベルト幅(mm)35仕様レバー×2本(450mm)エスコ品番EA986Dセット内容リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)材質スチール寸法(mm)【ポリウレタンタイヤ】直径138×28質量(kg)20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル積載均等耐荷重(kg)2000(500×4)
150mm/2000kg 戸車(V型・重量用) エスコ150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)150エスコ品番EA986VA-150
(MB545)ラベル、2000KG 三菱ふそう(MB545)ラベル、2000KG三菱ふそう
939税込1,033
1個
5日以内出荷
スライドラック(フルストローク/2000kg段/単体タイプ) サカエスライドラック(フルストローク/2000kg段/単体タイプ)サカエ
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチールストローク(mm)700ストロークフルストローク高さ(mm)2000タイプ単体奥行(mm)1250間口(mm)1400有効幅(mm)1100棚ピッチ(mm)50棚段数(段)(スライド棚)2、(固定棚)1RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)2000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000(棚1台あたり)
スライドラック(フルストローク/2000kg段/連結タイプ) サカエスライドラック(フルストローク/2000kg段/連結タイプ)サカエ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチールストローク(mm)700ストロークフルストローク高さ(mm)2000タイプ連結奥行(mm)1250間口(mm)1300有効幅(mm)1100棚ピッチ(mm)50棚段数(段)(スライド棚)2、(固定棚)1RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)2000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000(棚1台あたり)
超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)11.9ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用ヨドノ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4064材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)13.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
中荷重作業台(2000kg)DW型 TRUSCO中荷重作業台(2000kg)DW型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742グリーン高さ(mm)740奥行(mm)750グリーン購入法適合
アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg 江崎機械工業アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg江崎機械工業
289,800税込318,780
1台
12日以内出荷
開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。 4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様●定格荷重(t):2.0●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●定格荷重:2000kg●アルミ合金製三脚●全高:1604mm●吊環下:1390mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0345アズワン品番67-5597-72
アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg 江崎機械工業アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg江崎機械工業
319,800税込351,780
1台
12日以内出荷
開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
HEAD CYLINDER  12000KG2000 ホンダHEAD CYLINDER 12000KG2000ホンダ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定)クボタ計装
339,800税込373,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)2000目量(kg)1種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)27電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×472センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)クボタ計装
319,800税込351,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)1質量(kg)約27電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン消費電力(W)約0.5(本体表示)検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
スーパーレバー スリーエッチスーパーレバースリーエッチ(11件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO重量パレットラック 2000kg用TRUSCO
73,980税込81,378
1台
31日以内出荷から32日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)日向製作所
569,800税込626,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ単体型
PISTON   13101KG2000 ホンダPISTON 13101KG2000ホンダ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
PISTON (0.25)   13102KG2000 ホンダPISTON (0.25) 13102KG2000ホンダ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
CRANKSHAFT COMP.   13000KG2000 ホンダCRANKSHAFT COMP. 13000KG2000ホンダ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
GEAR TACHOMETOR   12431KG2000 ホンダGEAR TACHOMETOR 12431KG2000ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
PISTON (1.00)   13105KG2000 ホンダPISTON (1.00) 13105KG2000ホンダ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
PISTON (0.75)   13104KG2000 ホンダPISTON (0.75) 13104KG2000ホンダ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
マグフック 2kg 2000G SONIC(ソニック)[文具]マグフック 2kg 2000GSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スーツの上着も掛けられる。コンパクトサイズの2kgタイプ。
材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)2フックブランコサイズ(mm)28×47×33
VALVE,IN.   14711KG2000 ホンダVALVE,IN. 14711KG2000ホンダ
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
VALVE,EX.   14721KG2000 ホンダVALVE,EX. 14721KG2000ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
PISTON (0.50)   13103KG2000 ホンダPISTON (0.50) 13103KG2000ホンダ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
CYLINDER COMP.  12100KG2000 ホンダCYLINDER COMP. 12100KG2000ホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) 日向製作所スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)日向製作所
959,800税込1,055,780
1台
41日以内出荷
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ2連型
HEAD ASSY.,CYLIND  12000KG2020 ホンダHEAD ASSY.,CYLIND 12000KG2020ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY,CYLINDE  12000KG2010 ホンダHEAD ASSY,CYLINDE 12000KG2010ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY CYLINDE  12000KG2306 ホンダHEAD ASSY CYLINDE 12000KG2306ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY.,CYLIND  12000KG2913 ホンダHEAD ASSY.,CYLIND 12000KG2913ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY,CYLINDE  12000KG2308 ホンダHEAD ASSY,CYLINDE 12000KG2308ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY,CYLINDE  12000KG2305 ホンダHEAD ASSY,CYLINDE 12000KG2305ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
SPRKT,FINAL DRIVE   41201KG2000 ホンダSPRKT,FINAL DRIVE 41201KG2000ホンダ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
GEAR,TACH.PINION   12421KG2000 ホンダGEAR,TACH.PINION 12421KG2000ホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,RR.    52000KG8000 ホンダFORK ASSY.,RR. 52000KG8000ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,RR    52000KG8910 ホンダFORK ASSY,RR 52000KG8910ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
...