カテゴリ
- 農業機械(511)
- バイク純正部品(92)
- 制御機器(92)
- バイク部品(76)
- 科学研究・開発用品(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 測定用品(24)
- 切削工具(23)
- 自動車純正部品(19)
- トラック純正部品(17)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(11)
- 作業服(9)
- 縫製用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 医療(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(6)
- エンジン工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- 研磨材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 作業工具(4)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 手袋(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(509)
- ホンダ(47)
- Kawasaki(27)
- U-CP(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- SMC(14)
- brembo(13)
- 東日興産(TN)(12)
- 三菱ふそう(10)
- KOA(10)
- NAKATAKI(10)
- トヨタ(9)
- ニッサン(9)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- EPCOS(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- ハーティング(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2001-02」の検索結果

スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥159~税込¥175~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion All-in-One 27-ca2001jpG2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion All-in-One 27-ca2001jpG2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
ハイス彫刻刀 平刀
道刃物工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型
ウーリースピン N6番手
グンゼ(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から17日以内出荷適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。材質ナイロン100%長さ(m)300番手N6捲量(g)200再生紙使用マーク適合
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥589~税込¥648~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
フロントフォークオイル
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本(500mL)ほか3日以内出荷から93日以内出荷粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。危険物の類別非危険物
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ベンジルアルコール(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)化学式C7H8O名称Benzylalcohol比重d≒1.046化学組成C7H8O危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (腎臓、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、水生生物に毒性平均分子量108.14危険物の性状非水溶性CAS登録番号100-51-6別称フェニルメタノール
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から33日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
ホシカブトウーリーナイロン
ミヤマ(三山)¥4,998~税込¥5,498~1箱(6本)4日以内出荷から8日以内出荷ニット、インナー製品の縫製に最適なソフト感のあるミシン糸です。メローミシン、オーバーロックミシンでエステルウーリーでは表現できない理想のミシン目を提供できます。長さ(m)8000捲量(g)200![ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]” TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21617516-260410-02.jpg)
ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]”
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。材質ポリエステル100%色黒長さ(m)25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10A
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
グンゼウーリー 210番手
グンゼ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻5日以内出荷から13日以内出荷抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
グンゼウーリー 211番手
グンゼ¥1,098~税込¥1,208~1巻5日以内出荷抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
インスタント歯ブラシLC5ホワイト
千代田¥7,598~税込¥8,358~1ケース(400本)ほか6日以内出荷液体歯みがきが植毛部分についています。キシリトール配合で虫歯予防にも!ヘッドが小さいので細かな隙間もブラッシングができます。用途口腔ケア色白色
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ10Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ウェア パンツ
ドルフィン¥2,898~税込¥3,188~1着当日出荷雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)
シャンピングハットコスモスソフト
早乙女¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。用途ハードフロアに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
グンゼポリーナ 110番手
グンゼ¥939~税込¥1,033~1巻5日以内出荷ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。 #110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。 黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。 アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。 ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
グンゼポリーナ 111番手
グンゼ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻5日以内出荷ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。 #110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。 黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。 アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。 ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
...


























![ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]” TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21617516-260410-02.jpg)