カテゴリ
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「2001-1301」の検索結果

スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
レールマウント端子台
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅
リビー スペクトラ ワイン
リビー¥6,998税込¥7,6981箱(6個)翌々日出荷リビーグラスウェア1892年WilliamL.Libbeyによりアメリカ・オハイオ州に設立されたLibbey社は、アメリカで初めて機械に依るステムウェアの生産を開始し、製品の熱処理開発に成功して以来、ガラス食器製造産業におけるリーディングカンパニーとしてその地位を確立してまいりました。最新技術の設備と効率的な製造技術を追求し続けるLibbey社のガラス食器は、今日ではアメリカ、ヨーロッパを初めとし世界約100余の国と地域へ輸出されグローバルなシェアを誇り、ホテル、レストラン、カフェ、バー、一般家庭など様々な場所で使用されています。SPECTRAスペクトラシリーズ容量(mL)251直径(Φmm)73口径×高さH(mm)67×175品名・タイプワイングラスTKG品番9-2213-1201TKG品番(2017)6-2001-1301
試作加工用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥75,980税込¥83,5781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入