カテゴリ

  • バイク純正部品(209)
  • 制御機器(83)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 自動車純正部品(18)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2002k」の検索結果

441件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤) スリーボンド

    汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)

    スリーボンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    3日以内出荷
    高いチクソ性を有し、作業性良好です。
    トラスコ品番552-9769色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御出力電圧(V)3相200~240信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)クラス電圧クラス:200V周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)時間設定0~3600s(加速・減速個別設定可能)直線、S字加減速モード動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全防災用蛍光スプレー シンロイヒ

    安全防災用蛍光スプレー

    シンロイヒ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(300mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
    用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループAロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    ¥980~税込¥1,078~
    1袋(3個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • 日立建機 バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)

    日立建機 バケットシリンダー用シールキット

    東日興産(TN)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー日立建機
  • チップ GH 京セラ

    チップ GH

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • サイドカッター(G2) アサヒ工具

    サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • エプロン デニム 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン デニム 飲食店 カフェ 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ジーンズの老舗ブランド「CANTON(R)」の国産デニムを使用した、こだわりの胸当てデニムエプロンです。使い込むほどに風合いが増し、着用者それぞれの個性が表れる経年変化を楽しめます。2つに分かれた胸ポケットはショップカードなど小物の収納に最適。カフェやベーカリー、デリなど、こだわりの空間づくりにもおすすめです。
    用途厨房・接客向けユニフォーム仕様胸ポケット色ネイビーサイズF混率(%)綿100身幅(cm)83生地CANTON(R)デニムひも長(cm)270前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
  • 日立建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)

    日立建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)

    東日興産(TN)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー日立建機
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    グレー
    ブルー

    ベスト

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    5日以内出荷
    天然素材風に仕上げた生地のベスト。ポケット口のパイピングと裏地の配色のストライプが夏らしいアクセント。同素材のAラインスカートとセットアップでの着用がおすすめです
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)性別女性用
  • S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機

    S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造閉鎖形(IP20)電源3相200V
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 住友建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    住友建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー住友建機
  • アイカセルサス AICA(アイカ工業)

    アイカセルサス

    AICA(アイカ工業)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業)

    アイカウイルテクトPlus

    AICA(アイカ工業)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95柄木目
  • VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 壁面緑化リキュウソウ アートクリエーション

    壁面緑化リキュウソウ

    アートクリエーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)スチ-ル材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×48×18
  • はかり タニタ 卓上スケール TKG

    はかり タニタ 卓上スケール

    TKG
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    電源:単3乾電池4本付き。取引証明以外用です。風袋引き機能付。オートパワーオフ機能付(約10分)。
    ひょう量(g)2000最小表示(g)0~1000gまで2、1000~2000gまで5材質ステンレス幅(mm)182寸法(mm)(皿)182×182、H255×179×68種類電子天秤奥行(mm)182電源単3乾電池4本付き最小表示1kg仕様(0~500まで1g、500~1000gまで2g)、2kg仕様(0~1000gまで2g、1000~2000gまで5g)、5kg仕様(0~2500gまで5g、2500~5000gまで10g)。計量皿寸法(mm)182×182連続使用時間(時間)約800機能風袋引き機能、オートパワーオフ機能(約10分)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)182×182計量皿形状角ひょう量単位g
  • 日立建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    日立建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー日立建機
  • コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    4日以内出荷
    メーカーコベルコ建機
  • コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)

    コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット

    東日興産(TN)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
    メーカーコベルコ建機
  • コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)

    コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)

    東日興産(TN)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカーコベルコ建機