カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク部品(1)
絞り込み

「2006-403」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1パック(25個)
    5日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)41
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 600V。シリーズ 1N4005。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 200V。シリーズ 1N4003。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 50V。シリーズ 1N4001。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ27

    アリート(ariete)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.009。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ27 [27x39x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39。内径:27。フォーク径:Φ27mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KH125/AR80材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ27 [27×39×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:27外径(mm)39内径(mm)27
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    47,980税込52,778
    1セット(5500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 400V。シリーズ 1N4004。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    47,980税込52,778
    1セット(5500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 100V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応