カテゴリ

  • 制御機器(1,928)
    • トランス(110)
    • インバータ本体(10)
  • 電動工具(104)
    • 変圧器/トランス(37)
  • 溶接用品(65)
    • 電気溶接機用部品・オプション(2)
  • 空調・照明・電設資材(10,119)
  • 測定用品(284)
  • 厨房用品(239)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 電気材料(134)
  • メカニカル部品(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 物流用品(77)
  • 家電(64)
  • 作業工具(54)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 防災用品(35)
  • 縫製用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 農業・園芸資材(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • カー用品(25)
  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 防犯用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 安全用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 機構部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 住設機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 梱包用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 医療(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 100v」の検索結果

14,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    100V電源専用アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
    用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ昇降圧兼用幅(mm)168奥行(mm)160高さ(mm)160相数単相付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • 電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系

    TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機

    回生オプション (200V/100V用)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)220出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6010質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160高さ(mm)242出力電流30相数単相付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(kg)約16定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100耐電圧(kV)AC3
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • 100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
    用途セミプロ用付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
  • 100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

    SUZUKID(スズキッド)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷
    小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
    用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
  • ET用ラベル 100V/200V アメリカン電機

    ET用ラベル 100V/200V

    アメリカン電機
    859税込945
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
    規格RoHS対応
  • 100V・200V判別付検電器 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    100V・200V判別付検電器

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用
    仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
  • 100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチ Panasonic(パナソニック)

    100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)1.5使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-5A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
    電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
  • 100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-21A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 100V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.1kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-1A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
  • 100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.75kW電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-4A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
  • 100V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.4kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-3A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

    SUZUKID(スズキッド)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
    用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)定格使用率(%)60電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
  • 100V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・5.5kW 電磁接触器

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-51A長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
  • 100V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-41A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b
  • 100V/200V・0.2kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-2A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
  • 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
    用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GC-2使用率(%)10
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 100V/200V・  4 kw 電磁接触器(標準形) エスコ

    100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940NB-2長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81種類電磁開閉器補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)4
  • 100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-56A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-21A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-52A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-55A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-53A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • 200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)

    200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV

    SUZUKID(スズキッド)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
    用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ降圧専用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)216電流(A)15相数単相質量(kg)約10定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216保護機能安全ブレーカー15A電源コード約1.8m容量(VA)3000出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200

    SUZUKID(スズキッド)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
    セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
...