カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4,295)
- 制御機器(635)
- メカニカル部品(191)
- 物流用品(139)
- 測定用品(82)
- ポンプ・送風機・電熱機器(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 厨房用品(21)
- 作業工具(20)
- 電動工具(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 溶接用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- バイク部品(15)
- 電気材料(14)
- 機構部品(12)
- カー用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 家電(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 住設機器(6)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 農業機械(5)
- 防災用品(4)
- 防犯用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(2,791)
- Panasonic(パナソニック)(1,152)
- 東芝ライテック(207)
- KITO(キトー)(135)
- ニッセイ(85)
- omron(オムロン)(80)
- ODELIC(オーデリック)(70)
- オリエンタルモーター(60)
- DAIKO(大光電機)(57)
- 岩崎電気(51)
- 富士電機(43)
- 日動工業(32)
- テンパール工業(28)
- VISHAY(27)
- TDKラムダ(26)
- コガネイ(22)
- 東和制電工業(TOWA)(22)
- 日東工業(21)
- 日立産機システム(20)
- ブランドをもっと見る
「200v 150」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF
RS PRO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF
日本ケミコン¥559税込¥6151個翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N
SUZUKID(スズキッド)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)
ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
100V/200V兼用インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー150レオ
SUZUKID(スズキッド)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷アーク溶接(MMA)にも対応可能な100/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機です。100V/200V兼用なので、多様な電源環境に対応します。PFC機能搭載により効率的な溶接作業が可能です。手棒溶接にも対応可能です。オプションのスプールガンを使用する事で作業性が向上します。用途ノンガス半自動溶接全般。
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
100V・200V判別付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン
象印チェンブロック¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄用途セミプロ用付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ
SUZUKID(スズキッド)¥84,980税込¥93,4781セット当日出荷小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台当日出荷定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
AC200V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
ブロワ 三相AC200V
大晃機械工業(TAIKO)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から9日以内出荷ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200
SUZUKID(スズキッド)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷から7日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100耐電圧(kV)AC3
ヤガミ リボンヒーター
ヤガミ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から21日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1.5KW
冨士電球工業¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)1500安定器必要なし
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置
omron(オムロン)¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
...