カテゴリ
- 制御機器(1)
- 標準/平刃プラグ(キャップ)(1)
- 電気材料(16)
- 露出コンセント(2)
- 埋込コンセント(13)
絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 3(1)
- 16(8)
- 20(35)
- 30(2)
- -(1)
プラグ形状
- 接地3P 15A 250V(1)
定格電圧(V)
- 125(5)
- 200(4)
- 250(10)
形状
- その他(4)
- 平刃タイプ(10)
種類
- プラグ(1)
色
グレー(2)
シルバー(1)
ブラック(3)
ベージュ(3)
ホワイト(3)
グレー・シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明工社(2)
- 神保電器(8)
- 東芝ライテック(1)
- 河村電器産業(4)
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・東芝ライテック・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「200v 20a」の検索結果




アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
15A・20A兼用接地角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
接地3P 角形コンセント
明工社(26件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷RoHS指令対応形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠
神保電器¥879税込¥9671個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9694-16
アースターミナル付 高容量200Vコンセント
神保電器¥769税込¥8461個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-13
アースターミナル付 接地200Vコンセント
神保電器¥999税込¥1,0991個9日以内出荷仕様アースターミナル付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCL エアコン用 200Vタイプ
河村電器産業¥7,098~税込¥7,808~1台5日以内出荷から7日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント
神保電器¥769税込¥8461個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-14
15A.20A共用コンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー エアコン用 200Vタイプ
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色グレータイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 200Vタイプ
河村電器産業¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック エアコン用 200Vタイプ
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ブラックタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20端子電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)
埋込コンセント
神保電器¥879税込¥9671個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
15A.20A共用コンセント
神保電器¥319税込¥3511個67日以内出荷【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20