カテゴリ

  • 制御機器(752)
    • その他キャビネットパーツ(4)
    • 配線用遮断器本体(110)
    • 引掛タイプ(6)
    • 標準/平刃タイプ(2)
  • 電動工具(31)
    • 延長コード(2)
    • コードリール(6)
  • 電気材料(66)
    • 露出コンセント(2)
  • 測定用品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • メカニカル部品(56)
  • 溶接用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • オフィス家具(19)
  • 防災用品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
色
オレンジ・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・TRUSCO・明工社・摂津金属工業・三菱電機・タイカツ・ハタヤリミテッド・日動工業・テンパール工業・omron(オムロン)・東和制電工業(TOWA)・河村電器産業・ダイヤトレンド・日東工業・富士電機・日立産機システム・IDEC(和泉電気)・SUZUKID(スズキッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 30a」の検索結果

1,169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V30Aコンセント(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200V30Aコンセント(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
    質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
  • コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

    omron(オムロン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
  • BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)

    omron(オムロン)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U

    ラリタン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌日出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
  • コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
  • コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    6日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5色ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥70,980税込¥78,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1色ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

    ATEN
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • iPDU 単相、AC200V、30A(PXCコントローラ) ラリタン

    iPDU 単相、AC200V、30A(PXCコントローラ)

    ラリタン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション
  • コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4色ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8色ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ) ラリタン

    iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ)

    ラリタン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    8日以内出荷
    単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2色ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3色ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ) ラリタン

    iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ)

    ラリタン
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。ロッキングアウトレット(E2)。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2U

    ラリタン
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、
  • iPDU 三相 AC200V 30A 8.6kVA 0U ラリタン

    iPDU 三相 AC200V 30A 8.6kVA 0U

    ラリタン
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    8日以内出荷
    三相入力。アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(赤)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(青)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ロッキングアウトレット機構あり。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック

    ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]

    シュナイダーエレクトリック
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U

    ラリタン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ロッキングアウトレット機構あり。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 2U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 2U

    ラリタン
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    8日以内出荷
    インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    8日以内出荷
    アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
  • iPDU 三相 AC200V 30A 10.4kVA 0U ラリタン

    iPDU 三相 AC200V 30A 10.4kVA 0U

    ラリタン
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    8日以内出荷
    三相入力。アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
...